本締錠 :「面付本締錠」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バックセット(mm)」から絞り込む
50(1)
64(1)
70(1)
取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
1組
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
用途玄関、勝手口、点検口など シリーズMDUシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダー6本ピン
1組
4,898 税込5,388
3日以内出荷

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など 適合扉厚(mm)33~43
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。
用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など 仕様受座:MDUウケ 勝手なし 適合扉厚(mm)24~61
1個
4,998 税込5,498
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。 シリンダーSP5本ピン 適合扉厚(mm)27~45 キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など 付属品子鍵3本
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

GOAL(ゴール)面付本締錠
付属品【キー】3本 シリンダーGPシリンダー
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

防犯性、取付性に優れた面付本締錠。MHの防犯建築物部品(CP製品)です。
シルバー タイプDT30~50 勝手左右、内外勝手共用 適合扉厚(mm)30~50
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング