デスク・テーブル :「ACアダプター DC12」の検索結果
関連キーワード
・「BridgeMicro」シリーズ対応19インチラックマウントユニット・EIA規格の19インチラック2Uサイズ・「BridgeMicro」シリーズを最大10台まで収納可能・:一つのACアダプターで全収納スロットへ電源供給・:抜け防止電源コネクタと安定運用を考慮した電源二重化に対応
製品型番:M_PLUS・搭載可能機種:BridgeMicroシリーズ(M_HH、M_SH、M_UD、M_DA、M_OTR)・搭載可能台数:10台
付属品ACアダプター(12V/3.3A)、Microシリーズ取付用ネジ×10、Microシリーズ接続用電源ケーブル×10、Miniシリーズ接続用電源ケーブル×10、取扱説明書
質量(g)910
電源ACアダプタ
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)482×88×68(突起物含まず)
入力電圧(V)DC12
最大消費電力(W)40
保証期間1年間
動作温度(℃)0~50
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
デスク・テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。