デスク・テーブル :「♯2022」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク
石目調のアクセントが効いた白色のデスクです。石目調の天板と白色の天板を組み合わせています。背面側の補強をシンプルにしており、対面での使用も可能です。
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 フレーム白(PR-18のフレーム色と同じ) キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト天板はライトグレー系の石目調と無地の白色の組み合わせ。天板(大)2022-L・F253-1/S114(明月白)天板(小)2022I_R8075-1/S114*ケーブル口無し。 天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。 組立時間40分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)40 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
石目調と無地の黒色の天板を組み合わせたシックなデスクです。背面側の補強をシンプルにしており、対面での使用も可能です。
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 フレーム黒(100-DESKF001BKのフレーム色と同じ。) キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック天板は石目調の黒色と無地の黒色の組み合わせ。天板(大)2022L_S106/S114天板(小)2022I_R8068-2/S112*ケーブル口無し。 天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)40 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷