1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク
2台のデスクと1台のキャスター付きデスクを自由にレイアウトして快適なゲーム操作が可能です。 2台のデスクは高さ可変仕様になっており、体格や使うときの姿勢に合わせて丁度良い高さに設定可能です。 初期設定でH670~870mm(50mmピッチ)。 メインデスクにはケーブルトレーが付属します。 デスクにはフックを取り付けることができます。 キャスター付きデスクは高さを620~820mm(50mmピッチ)に設定可能です。 デスクの下に入る高さにして、キーボードスタンドとして使うことができます。 キャスター付きデスクは、使わないときはデスクの下に入れるなど自由に移動できます。 キャスター付きデスクにもフックを取り付けることができます。 2台のデスクをL字型にしてそのデスクの下にキャスター付きデスクを配置することができます。 カーボン調の天板に赤色のフレームを組み合わせたデスクです。
仕様デスクとキャスター付きデスクは、50mmのピッチで高さ可変が可能です。【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質天板/木製(PVC真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) ブラック 寸法t(mm)(天板)18 キャスターありキャスター付きデスク 寸法D(mm)(天板)400メインデスク 寸法W(mm)(天板)950メインデスク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク(2台):950×400×670~870、キャスター付きデスク:800×370×620~820(ガード、フックを除く) 梱包数2 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間30分 色(フレーム)レッド アジャスターありメインデスク、デスク 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷