デスク・テーブル :「シェルフ付きデスク」の検索結果
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きデスクのような使い方が可能です。
中棚の高さをH700mmにすると、シンプルデスクの天板を拡張することができます。
天板にインクジェットプリンタなどを設置することが可能です。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)約45
キャスターなし
天板耐荷重(kg)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×350×1100
保証期間1年間
天板厚さ(mm)16
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×350
アジャスターあり
幅が1075mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。棚板が4枚付属し、天板横に配置し作業スペースを拡大したり、収納物に合わせて棚位置を調整することができます。 。初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
幅(mm)1077
高さ(mm)1135
奥行(mm)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1075×520×1135
天板高さH(mm)715
形態ノックダウン組立式
組立時間40分
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
幅が1000mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1000
奥行(mm)500
質量(kg)約18.5
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×1215
天板の幅は1220mmと余裕のサイズ。
天板の左右の棚を同じ高さにしているため十分な作業スペースがあります。
高さ1300mmの棚は170×500mmのスリムタイプ。
本やDVDなどを大量に置くことができます。
天板の横の棚は250×500mmあり、雑誌やファイル、少し大きめの物を置くことができます。
電源タップ用のトレイを装備し、天板にはケーブル配線用の切り欠きがあります。
仕様アジャスターあり
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1220
色ブラック
高さ(mm)1300
奥行(mm)500
使用工具手袋
色(天板)ブラック
組立時間50分
色(フレーム)ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1220×500×1300
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×560×18
六角レンチ(mm)4
組立人数1人
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
幅が1120mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1120
奥行(mm)550
質量(kg)約20.8
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×550×1215
木製ブックシェルフ付きパソコンデスクです。
ブックシェルフはデスクの両側に付属し、さらに天板の上にも設置できます。
それぞれの棚は収納するものに合わせて棚の位置を変更できます。
棚の背面側には落下防止機能付きです。
ケーブルトレイが付属します。
高さ(mm)1400
幅(mm)1150
奥行(mm)500
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1150×500×1400
質量(kg)約36
耐荷重(kg)天板30、シェルフ部各棚5
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×500×1400
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
幅が1120mmのコンパクトなシェルフ付きローデスクです。一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。体格や座椅子のサイズに合わせて、天板の高さを3段階調整可能です。モニターアーム等のクランプ固定が可能です。天板の下にはケーブルトレイが付属します。初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、足を伸ばして使用することもできます。サイズ:W1113×D500×H820~890mm*天板高さ:380/415/450mm
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)1113
色木目
高さ(mm)890
奥行(mm)500
使用工具手袋
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1113×500×890
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)800
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができる収納ラック付きのローデスクです。
ローデスクとシェルフが合体したデスクで、収納棚を別々に置くより統一感があり、コンパクトに抑えることができます。
座ったまま欲しいものに手が届きます。
シェルフの棚板はコミックなら2列収納も可能で、お気に入りの本やDVD、CDもたっぷり収納できます。
シェルフの後ろ側には、それぞれ落下防止パイプが付いているので小物や本を安心して収納できます。
一番上の棚板は用途に応じて付け替え可能で、上に設置すればプリンターなど板からはみ出すサイズのもの、
下に設置すれば書籍、コミックなどの自立しにくいもの設置に便利です。
置く場所に合わせて、右・左どちらにもシェルフを設置できます。模様替えしたときも常に使いやすい向きに設置できます。
子供部屋にも最適で、教材をキレイに整理できます。
天板はシェルフの2段目とつながっていて、最大幅120cmでゆったり使用できます。
汚れに強く丈夫な塩ビ加工天板を採用しています。
飲み物などをこぼしてもサッとひと拭きできれいにでき、いつでも清潔に保てます。
天板はフレームでがっちり補強されており、安定感を重視しています。
バックパネル・アジャスターなど、ガタつきを防ぐ工夫を各部に施しています。
高さ(mm)880
奥行(mm)600
間口(mm)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×880
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
高さ調節ができる子供用デスクです。高さは手動昇降式で、ハンドルを回して調整するタイプです。(540~760mm)。子供の成長に合わせて高さを変えることができます。いたずらで高さをかえることができないように、ハンドルを簡単に外すことができます。天板下には小物が収納できる引き出し付きです。天板は50°まで角度を付けて使用することができるチルト天板付きです。チルト天板の昇降にはガスシリンダーを採用し、急激な降下による指挟まないようにしています。本や小物・文房具を収納できるシェルフが標準装備です。タブレットを目線の高さで設置できるホルダーが標準装備です。デスク横にはバッグを引っ掛けることができるフック付きです。木板にはホルムアルデヒドの放散量が少ないF☆☆☆相当を採用しています。。。。。
仕様個口数:2個口
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)シェルフ/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板タブレットホルダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)20
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)80
アジャスターあり
六角レンチ(mm)3,4
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数1
昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(アジャスター使用時):760、天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):540
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
デスク・テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。