デスク・テーブル :「トレイ 2段」の検索結果
天然木で作られたデスクとイスのセットです。お部屋の隅に設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。デスクの高さは660/810mmの2段階で変更することができます。天板奥側にペントレーがあります。正面には棚付きのパーティションがあります。
材質木製
幅(mm)750
高さ(mm)735/810
奥行(mm)403
使用工具プラスドライバー
キャスターなし
フレーム色木目
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
総耐荷重(kg)30
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)400
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
高さを3段階変えられるローデスクです。
体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。
サブテーブルが付属し、プリンタ等の設置が可能です。
サブテーブルの高さは2段階の高さ調節が可能です。
キーボードスライダー使用すれば作業スペースを広げることができます。
ケーブルトレイは天板の下の他にサブテーブルのフレームにも取り付け可能です。
キャスター付きです。
高さ(mm)844~1100
幅(mm)850
奥行(mm)730
質量(kg)約20.8
総耐荷重(kg)40(メイン天板/20・上棚/10・キーボードスライダー/10)
材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
オフィスでの集中ワーク用デスクです。
天板が前後にスライドできる仕様になっており、クランプ固定のモニターアームなどが取り付け可能です。
天板の下にD250mmの中棚、天板の上にD150mmの小物用の棚が付属します。
天板の幅に合わせたケーブルトレイが付属します。
2段階の高さ設定が可能で上にすると天板上に電源タップなどを置くことができます。
ケーブルなどを引っかけることができるフックが付属します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)天板はハニカム構造、木製(パネル部はフラッシュ構造)
寸法t(mm)(天板)20
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)525
寸法W(mm)(天板)748
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×600×1310
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
均等耐荷重(kg)(天板部)20
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)35
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
デスク・テーブル の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。