収納が無いスタンド・支柱に取り付ける事でそばに置いておきたい文具やリモコンの置き場所を確保できます。ケーブルアシストもできるので機器の綺麗な配線ができます。組立時に使った六角レンチの収納も可能です。工事不要で円柱に取付可能です。
付属品ボルト(M4×35)×2、(M4×50)×2
材質ABS樹脂
高さ(mm)30
奥行(mm)176
間口(mm)224
使用工具プラスドライバー, 手袋
形態ノックダウン組立式
対応径(Φmm)25~40
棚板は斜めにも水平にも取付が可能です。仕切り付きなので、ファイルや書類を仕分けて整理できます。棚板は水平に設定すればファイルだけでなく、文房具や書類整理用品なども収納できます。スチール製の棚板なので体重性があり、使い勝手がいいです。ちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
仕様個口数:1個口
材質側板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板、棚板/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色木目
使用工具手袋
キャスターあり
形態出荷形態:ノックダウン組立式
組立時間30分
色(フレーム)木目
アジャスターなし
棚板有効内寸法(mm)W410×D260
六角レンチ(mm)4
組立人数2
縦方向に収納ができ省スペースで多くの収納スペースを提供できます。プリンター本体や消耗品、文房具などを整理して収納できるため効率があがります。中棚は50mmで調整ができ自由なレイアウトができます。背面にはバックパネル、揺れ防止パイプが取り付けられており、安定してお使いいただけます。ラックタイプのプリンタ台は四方を囲われていないため、プリンターや周辺機器の出し入れがしやすいです。キャスター付きでちょっとした移動も楽々できます。
仕様個口数:1個口
使用工具手袋
キャスターあり
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)470
天板寸法・奥行(mm)520
PCモニタ、液晶ディスプレイ下のスペースを有効活用して文具や付箋など小物を置くことができるスタンドです。
普段視界に入る液晶ディスプレイ下に設置する為、天板には上質で落ち着いた風合いの天然木を使用し高級感を演出します。
天板の厚みを感じさせないエッジ加工とスチール製の薄型フレームにより、圧迫感を感じないデザインに仕上げています。
スチール製のフレーム部分にはマグネットを使ってUSBハブやカードリーダーなどを貼り付けることができます。
幅50cmでフルキーボードを一時的に置いたり、スタンド下に入れることができるサイズです。
幅(mm)500
寸法(mm)W500×D120×t12
耐荷重(kg)3
1台
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
落ち着いた雰囲気でどのシーンにもマッチするシンプルな木製デスクです。
オフィスにも暖かみをプラスすることができます。
表面全面に、高級感があり耐水性に優れ、傷がつきにくいメラミン化粧板を採用しています。
パソコン周辺機器や文具などの設置が可能です。
天板下の幅広い背板でデスクを支え、横揺れにも強い設計です。
側板との結合は、ピンと締付け円盤でしっかりと結合されています。
天板にケーブルスリットがあるので、パソコンのケーブルや機器の電源コードなどをデスク裏に逃すことができます。
天板下に引き出しを搭載しており、A4ファイルをゆったり収納できるサイズで、書類や小物の収納に最適です。
床へのキズ軽減のため、ゴム足が付いています。
ネジ止め式は2箇所のみで、他はピンと締め付け円盤をはめて回すだけなので、簡単に組立てできます。
高さ(mm)720
奥行(mm)600
材質木(メラミン化粧板)
総耐荷重(kg)40
高さ調節ができる子供用デスクです。高さは手動昇降式で、ハンドルを回して調整するタイプです。(540~760mm)。子供の成長に合わせて高さを変えることができます。いたずらで高さをかえることができないように、ハンドルを簡単に外すことができます。天板下には小物が収納できる引き出し付きです。天板は50°まで角度を付けて使用することができるチルト天板付きです。チルト天板の昇降にはガスシリンダーを採用し、急激な降下による指挟まないようにしています。本や小物・文房具を収納できるシェルフが標準装備です。タブレットを目線の高さで設置できるホルダーが標準装備です。デスク横にはバッグを引っ掛けることができるフック付きです。木板にはホルムアルデヒドの放散量が少ないF☆☆☆相当を採用しています。。。。。
仕様個口数:2個口
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)シェルフ/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板タブレットホルダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)20
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)80
アジャスターあり
六角レンチ(mm)3,4
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数1
昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(アジャスター使用時):760、天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):540
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができるロータイプのパソコンデスクです。
省スペースデザインなのでお部屋に圧迫感を与えません。
デスクの天板耐荷重は30kg、キャビネットと合わせた総耐荷重は60kgで、モニターや周辺機器を置いても安心して使える頑丈設計です。
天板にケーブルスリット、天板下には左右に走るケーブル受けを搭載し、天板や脚元にケーブルが散乱することなく、スッキリ配線できます。
キーボードスライダーを搭載しており、キーボードを置くだけではなく、よく使う小物や文具の収納にも使えます。
収納キャビネット付きで、書籍やCD・DVD、小物類などがたっぷり収納できるので、デスクの上にモノがあふれることがありません。
キャビネットは固定棚が2枚、3箇所で付け替えできる棚が1枚、引き出しが1個付きで、自由に配置を組み合わせできます。
引き出しは深めで、書籍やDVD・CDなどが収納できます。
引き出しはレール等が付いていないので、取り出し、設置が容易にできます。
キャビネットはキャスター付きで、自分側に近づけたり、他の場所へ移動させるのに便利です。
前側キャスターはストッパー付きで、ピタッと位置固定できます。
木製&ダークブラウンのシンプルなデザインは、単体でもインテリアに馴染みます。
キャビネットはベッドサイドなど、様々な場所で使用できます。
通常のローデスクよりも高めに設計してあるため、座椅子と組み合わせての使用に最適です。
表面全面に高級感があるメラミン化粧板を使用しています。
耐水性に優れ、傷付きにくいので、長期間にわたってご利用いただけます。
水をはじく素材なので、濡れてもサッとタオルで拭くだけで簡単にお手入れができます。
脚元には、床へのキズ軽減のため、PP(ポリプロピレン)の足がついています。
高さ(mm)460
間口(mm)850
奥行(mm)450
材質木(メラミン化粧板)
質量(kg)(デスク)15、(キャビネット)18
色ダークブラウン
天板耐荷重(kg)(デスク)30、(キャビネット)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(デスク)850×450×460、(キャビネット)350×450×670
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×450×460
総耐荷重(kg)(キャビネット)30
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
デスク・テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。