3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトプリンタスタンド 4段
縦方向に収納ができ省スペースで多くの収納スペースを提供できます。プリンター本体や消耗品、文房具などを整理して収納できるため効率があがります。中棚は50mmで調整ができ自由なレイアウトができます。背面にはバックパネル、揺れ防止パイプが取り付けられており、安定してお使いいただけます。ラックタイプのプリンタ台は四方を囲われていないため、プリンターや周辺機器の出し入れがしやすいです。キャスター付きでちょっとした移動も楽々できます。
仕様個口数:1個口 使用工具手袋 キャスターあり 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)470 天板寸法・奥行(mm)520
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトワゴン ファイル用
棚板は斜めにも水平にも取付が可能です。仕切り付きなので、ファイルや書類を仕分けて整理できます。棚板は水平に設定すればファイルだけでなく、文房具や書類整理用品なども収納できます。スチール製の棚板なので体重性があり、使い勝手がいいです。ちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
仕様個口数:1個口 材質側板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板、棚板/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 木目 使用工具手袋 キャスターあり 形態出荷形態:ノックダウン組立式 組立時間30分 色(フレーム)木目 アジャスターなし 棚板有効内寸法(mm)W410×D260 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク ガス昇降 児童向け
高さ調節ができる子供用デスクです。高さは手動昇降式で、ハンドルを回して調整するタイプです。(540~760mm)。子供の成長に合わせて高さを変えることができます。いたずらで高さをかえることができないように、ハンドルを簡単に外すことができます。天板下には小物が収納できる引き出し付きです。天板は50°まで角度を付けて使用することができるチルト天板付きです。チルト天板の昇降にはガスシリンダーを採用し、急激な降下による指挟まないようにしています。本や小物・文房具を収納できるシェルフが標準装備です。タブレットを目線の高さで設置できるホルダーが標準装備です。デスク横にはバッグを引っ掛けることができるフック付きです。木板にはホルムアルデヒドの放散量が少ないF☆☆☆相当を採用しています。。。。。
仕様個口数:2個口 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)シェルフ/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板タブレットホルダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)20 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)80 アジャスターあり 六角レンチ(mm)3,4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(アジャスター使用時):760、天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):540 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング