デスク・テーブル :「木製 扉」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク
コンパクトなL字デスクです。 天板は左右に組み換え可能です。 使いやすい配置でデスクワークができます。 天板が手前に出ているところに棚があり、置いたものを取りやすい配置になっています。 扉付きの棚も付属し、すっきりと収納することができます。 オープン棚、扉付き棚共に中棚が1枚付属します。 天板には配線口が付属します。 ヘッドセットなどが掛けられるフック付きです。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 木目 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)700L字型の変形天板です。 寸法W(mm)(天板)1200 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

サンワダイレクトプリンタスタンド
リビングや書斎に合う落ち着いた木目調スタンドです。 収納部分はA4用紙、トナーをスッキリ収納することができます。 背面にはケーブル・タップ収納スペースが綺麗に配線ができます。 ちょっとした移動に便利なキャスター付です。 扉付きなのでごちゃごちゃした小物をスッキリと収納できます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 他 幅(mm)430 質量(kg)約21 耐荷重(kg)天板/25、棚板/10、底板/25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×460×700 保証期間初期不良のみ
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンワダイレクトサイドテーブル
ソファーの横でスマホ等の充電台としても使える、サイドテーブルです。 小物等を置きやすい棚と扉付きの収納スペースが有ります。 背面側にはルーター等の収納スペース付きです。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)300 寸法W(mm)(天板)450 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

サンワダイレクト収納ラック
扉付きの収納スペースがあるラックです。 収納スペースには、棚板が付属します。 ロボット掃除機設置に配慮し、収納スペースを床から間隔を空けて設置できます。 収納スペースと棚の高さ設定が可能です。 質感の高い塗装の丸パイプを使用した、やさしい丸みのあるフレームデザインです。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) キャスターなし 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します※設置機器、場所により効果は異なります。機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます
仕様セキュリティワイヤ取り付け:否 付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット 材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装) 間口(mm)705 直径(Φ)ケーブル口:65mm丸穴。グロメット付き。 キャスターあり フレーム色ダークグレー 形態組立出荷 外装パネル 色(マンセル値)該当なし 1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。 総耐荷重(kg)270 アジャスターあり ユニット数12U
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷