デスク・テーブル :「組立 フレーム」の検索結果

デスク・テーブルとは、オフィスや事務所などで使用されるデスクおよび作業机や、会議で使用されるようなテーブルです。フラットデスクは作業台、PCデスクとしても使え、キャビネットを組み合わせれば事務机としても使える汎用性が魅力。片袖デスク、両袖デスクは収納力も高く、大量のファイルや書類も引き出しに納められ、事務仕事の多いポジションには便利です。折りたたみ式のミニテーブル、スタンドタッチテーブルは補助机として活用できます。デスク側面やパーテーションに貼り付けて使えるマグネットポケットは、様々なサイズがあり、レイアウトも自在に組めるため使い勝手のいい便利な小物です。
関連キーワード
187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH710~1210mmまで可動します。フレームは幅方向に可変します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを3ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます(出力:**A)※充電用のケーブルは付属していません。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。※本製品にはデスク天板は付属していません。木製天板をご用意いただきフレームを天板サイズに合わせて取り付けて頂く必要があります。
付属品ケーブルタイ、アジャスター、木製天板取付け用木ネジ(4.2×16/26本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)850~1290 質量(kg)19.9 高さ(mm)710~1210 奥行(mm)600 使用工具プラスドライバー, 手袋 定格電圧100~120 耐荷重(kg)70 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 コード長さ(mm)約3000 騒音値(dB)50以下 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし 最大速度(mm/sec)25 アジャスターあり 六角レンチ(mm)2.5, 4, 5 組立人数2 昇降範囲(mm)710~1210(アジャスター使用時)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。 前2個はストッパー付きです。 天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg)10.65 仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり 材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)620 寸法(mm)【天板昇降】765~1105 ホワイト 高さ(mm)765~1105 奥行(mm)435 使用工具プラスドライバー,手袋 天板耐荷重(kg)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105 材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430 色(本体)ホワイト 昇降方式ガス昇降式 色(マンセル値)該当なし 六角レンチ(mm)4・5 昇降範囲(mm)765~1105 天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

サンワダイレクトデスク
デスク部の奥行きが400mmと圧迫感が少なく、L字形状の広い作業スペースを確保することができます。 2台のデスクを置いたときのようにデスク間にフレームが無く、連結部分の天板も丸まった形状のため、体の向きを変えるだけで作業スペースに手が届きます。 メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。 (組み立て時に左右どちらかを選択してください) 天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。 フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用しており、メイン天板の総耐荷重はkgです。 アジャスターを調節してガタつきを防ぐことができます。
仕様アジャスターあり 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1400 高さ(mm)700 奥行(mm)1200 色(天板)ブラック 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1200×16 組立人数1人
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

耐荷重 天板:40Kg 棚板:15Kgの堅牢なスタンドです。 大型プリンタも設置可能な広い天板です。 メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。 中棚は5段階で設定する事ができ収納物に合わせて設定出来ます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)約12.6 奥行(mm)天板:520 使用工具マイナスドライバー、スパナ、手袋 耐荷重(kg)天板:約40、中棚・底板:各約10 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×538×700(前面キャスターと後面キャスターを前向きにした状態)天板:約520×520×18 フレーム色ブラック 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 天板幅(mm)520 取扱説明書(0.2MB) (0.2MB) アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。 一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。 ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。 パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。 メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。 プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。 丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。 滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。 パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。 中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。 スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。 直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。 フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。 シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250 奥行(mm)528 間口(mm)600 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×528×1100~1250 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り真空成形)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。 モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。 A4ファイルも収納出来る引出付です。 落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。 アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600 材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布 質量(kg)約2.8 間口(mm)540 使用工具手袋 耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1) フレーム色ブラック 色(天板)木目 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 コンセントなし アジャスターあり 引出しあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

折りたたんで収納できるシンプルなデスク。組み立て済みのため、開梱してすぐに使えます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様アジャスターの取り付けが必要 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 幅(mm)730 高さ(mm)700 奥行(mm)430 形態組立出荷 天板厚さ(mm)16 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×60×720 組立時間20分組み立て済みのため、収納状態から展開するだけで使用可能。 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)730×430×700 総耐荷重(kg)20 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1 天板寸法・幅(mm)730 天板寸法・奥行(mm)400
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。 昇降範囲は683~1070mmです。 天板はきれいなホワイト色を採用。 脚フレーム後方にはキャスターを装着。 簡単な移動ができます。 脚フレーム前方はアジャスターを装着。 床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。 (降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます) 作業台として使用することもできます。 注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。 天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。 天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm)600 寸法t(mm)(天板)15 耐荷重(kg)10 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 高さ調整範囲(mm)683~1070 昇降方式ガス昇降式 総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4.5 組立人数1
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は18Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 最小寸法(mm)マウント有効:760 キャスターあり 最大奥行(mm)マウントから:832 キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:777 組立時間70分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数18U 組立人数2
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

サンワダイレクトローデスク
床に座って作業する際に、最適なシンプルなL字型ローデスクです。 L字型形状の為、スペースをたっぷり確保することができます。 ローデスクの為、圧迫感を与えず、窮屈な印象になりません。 メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。 (組み立て時に左右どちらかを選択してください) フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用。 天板下は、動きの妨げになる脚がない為、左右のデスク間を自由に移動することができます。 座椅子を使っても窮屈にならない少し高めの設計です。 天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
高さ(mm)380 間口(mm)1100 奥行(mm)1000 質量(kg)12.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1000×380 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)30
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトオープンラック
置くものに合わせて棚の位置を変えられるオープンラックです。 質感の高い塗装の丸パイプを使用した、やさしい丸みのあるフレームデザインです。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) キャスターなし 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

SOHOや小規模オフィスの19インチマウント機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大4台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸275~325mmです。搭載可能マウント数は18Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:4個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 キャスターあり キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:440 組立時間60分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)250※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数18U 組立人数2
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

サンワダイレクトデスク
タップ、ルーター収納ボックス付きデスクです。 A4サイズの書類や雑誌を置くこともできます。 収納ボックスはデスクのサイドフレームに取り付け可能です。 左右どちらでも取り付けが可能で、フレームの内側にも外側にも取り付けられます。 また、収納ボックスを取り外して使うこともできます。 収納ボックスをデスクの外側に取り付けると、別売りのサブデスクをデスクの下に設置できます。 サブデスク(品番:100-CERDK2BR)
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)450 寸法W(mm)(天板)900 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は24Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 最小寸法(mm)マウント有効:760 キャスターあり 最大奥行(mm)マウントから:832 キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:777 組立時間70分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数24U 組立人数2
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は30Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 最小寸法(mm)マウント有効:760 キャスターあり 最大奥行(mm)マウントから:832 キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:777 組立時間70分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数30U 組立人数2
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は42Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 最小寸法(mm)マウント有効:760 キャスターあり 最大奥行(mm)マウントから:832 キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:777 組立時間70分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数42U 組立人数2
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は12Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 最小寸法(mm)マウント有効:760 キャスターあり 最大奥行(mm)マウントから:832 キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:777 組立時間70分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数12U 組立人数2
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

SOHOや小規模オフィスの19インチマウント機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大4台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸275~325mmです。搭載可能マウント数は24Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:4個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 キャスターあり キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:440 組立時間60分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)250※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数24U 組立人数2
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は36Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 最小寸法(mm)マウント有効:760 キャスターあり 最大奥行(mm)マウントから:832 キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:777 組立時間70分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数36U 組立人数2
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

サンワダイレクトパソコンデスク
上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。 一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。 ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。 パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。 メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。 プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。 丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。 滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。 パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。 中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。 スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。 直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。 フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。 シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250 奥行(mm)528 間口(mm)750 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W750×D528×H1100~1250 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト19インチサーバーラック
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉は観音扉になっており、前扉を開くためのスペースを大きく取らずにすみます。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANSを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。 マウント有効内寸700~780mmです。 マウント数:36U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様マウント有効サイズ最小:700mm マウント有効サイズ最大:780mm ケーブル口のサイズ_H:60mm セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:6個口 ケーブル口のサイズ_W:330mm 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)、前後扉鍵×2個(1種類)、側面パネル鍵×2個(1種類)※鍵は前後左右共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具プラスドライバー, スパナ, 手袋 耐荷重(kg)500 キャスターあり フレーム色ブラック 組立方法ノックダウン組立式 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり ユニット数36U 組立人数2
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

サンワダイレクトバスケット_クランプ式
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式バスケットです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けてケーブルやリモコンの設置スペースに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 高さ(mm)123 奥行(mm)97 間口(mm)130 使用工具プラスドライバー, 手袋 キャスターなし 寸法(クランプ締付部)(mm)角柱20~25/円柱Φ10~Φ35 形態ノックダウン組立式
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
L字デスクとシェルフが合体したデスクです。 シェルフ部をデスクの上に設置してシェルフデスクとして使えます。 シェルフをデスクの手前に配置してL字デスクとしても使えます。 シェルフの後ろ側には、落下防止パイプが付いているので小物や本を安心して収納できます。 シェルフの中棚2枚は高さの変更が可能です。 シェルフの天板は600×400mmと大きめで、プリンタ等の設置が可能です。 メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。 (組み立て時に左右どちらかを選択してください) 天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。 フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用しており、メイン天板の総耐荷重はkgです。 アジャスターを調節してガタつきを防ぐことができます。
仕様アジャスターあり 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)デスク単体/約1400、シェルフ単体/約600、シェルフを天板上に設置した時/約1400、シェルフをL字に設置した時/約1400、シェルフを横に設置した時/約2000 ブラック 高さ(mm)デスク単体/約700、シェルフ単体/約700、シェルフを天板上に設置した時/約1400、シェルフをL字に設置した時/約700、シェルフを横に設置した時/約700 奥行(mm)デスク単体/約600、シェルフ単体/約400、シェルフを天板上に設置した時/約600、シェルフをL字に設置した時/約1200、シェルフを横に設置した時/約600 色(天板)ブラック 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1200×15 組立人数1人
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

支柱やフレームに取り付けできるクランプ式フックです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けて余ったケーブルや予備のケーブルかけに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 ブラック 高さ(mm)92 奥行(mm)93 間口(mm)130 使用工具プラスドライバー、手袋 クランプ挟み込みサイズ:角柱20~25mm/円柱10Φmm~35Φmm 形態ノックダウン組立式 総耐荷重(kg)1
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
横幅120cm、奥行45cm、高さ70cmのシンプルデスクです。 どこに設置しても馴染む木目調天板を採用しています。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
色(天板)木目 木目 フレーム色ブラック 総耐荷重(kg)40 天板部均等耐荷重(kg)40 使用工具プラスドライバー、 手袋 組立人数1 組立時間20分 間口(mm)1200 材質天板/木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 奥行(mm)450 厚さ(mm)15 アジャスターあり キャスターなし 仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サンワダイレクトバスケット_クランプ式
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式バスケットです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けてケーブルやバッテリー、リモコンの設置スペースに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 高さ(mm)53 奥行(mm)127 間口(mm)283 使用工具プラスドライバー, 手袋 寸法(クランプ締付部)(mm)角柱20~25/円柱Φ10~Φ35 形態ノックダウン組立式
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

サンワダイレクト棚板 100-SVシリーズ用
100-SV033~034BK専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。※標準で取り付けられている棚板と同じものです。
仕様個口数:1個口 付属品取付け用ネジ・ケージナット(各4個) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 備考出荷形態備考:本体へはお客様取付け 使用工具プラスドライバー,手袋 対応機種100-SV033BK、100-SV034BK 形態出荷形態:組立出荷 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)50
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

サンワダイレクトカート
軽量で、使わない時に折り畳める折りたたみカートです。 折り畳んだ状態でも自立します。
材質本体:樹脂、フレーム:アルミ キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:約800×500×1035折りたたみ時:約203×500×1320トレイ内寸:約705×435×30 フレーム色シルバー 組立方法組立出荷 取扱説明書(0.12MB) (0.12MB)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

サンワダイレクト棚板 100-SVシリーズ用
100-SV027~032BK専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。※標準で取り付けられている棚板と同じものです。
仕様個口数:1個口 付属品取付け用ネジ・ケージナット(各4個) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 備考出荷形態備考:本体へはお客様取付け 使用工具プラスドライバー,手袋 対応機種100-SV027BK、100-SV028BK、100-SV029BK、100-SV030BK、100-SV031BK、100-SV032BK 形態出荷形態:組立出荷 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)50
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

サンワダイレクトデスク 天板拡張
幅850×奥行き450mmのコンパクトなデスクが、使用時は幅が1100mmに拡張し、さらにW700×D200mmのキーボードスライダーが使用可能です。天板の拡張は初期設定で左右どちらにも設定可能です。木目柄と黒フレームのシックなデスクです。
仕様個口数:1個口 材質天板・キーボードスライダー:木製(メラミン化粧板)、脚/ラバーウッド 木目 使用工具手袋 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×450×720*天板拡張時1100*キーボードスライダー(700を約200引き出して使用可能。 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・幅(mm)850 天板寸法・奥行(mm)450
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

シンプルで使いやすいL字型デスク。 メイン天板はW1500×D600mmの大型サイズ。 900×450mmサイズのサブ天板が連結されており、使い勝手が大きく向上します。 連結部分の付近にはデスクの脚が無く、メイン天板とサブ天板での作業がスムーズにこなせます。 メイン天板にもサブ天板にも2本の角パイプで補強を入れ強度を上げています。 メイン天板に対してサブ天板は左右どちらでも設置可能です。(組立時に左右どちらかを選択してください。)
高さ(mm)700 間口(mm)1500 奥行(mm)1500 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 質量(kg)約24.3 ブラック 耐荷重(kg)約60 キャスターなし 天板耐荷重(kg)約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×700 天板厚さ(mm)16 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×1500 アジャスターあり
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

サンワダイレクト収納ラック
扉付きの収納スペースがあるラックです。 収納スペースには、棚板が付属します。 ロボット掃除機設置に配慮し、収納スペースを床から間隔を空けて設置できます。 収納スペースと棚の高さ設定が可能です。 質感の高い塗装の丸パイプを使用した、やさしい丸みのあるフレームデザインです。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) キャスターなし 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

サンワダイレクトローデスク
脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。 2cm刻みで5段階の高さ調整が可能です。 前面に4段階の角度調整が可能なので、PCなどが見やすいように調整する事ができます。 手で簡単に操作できるストッパー付きで、ネジなどで固定する必要はありません。
材質天板:木製(MDF)+メラミン化粧板フレーム:アルミニウム、ABS 高さ(mm)240~320 奥行(mm)330 間口(mm)600 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×330×240~320 色(天板)木目 天板厚さ(mm)9 色(フレーム)シルバー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×330
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク_シェルフ
幅が1120mmのコンパクトなシェルフ付きローデスクです。一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。体格や座椅子のサイズに合わせて、天板の高さを3段階調整可能です。モニターアーム等のクランプ固定が可能です。天板の下にはケーブルトレイが付属します。初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、足を伸ばして使用することもできます。サイズ:W1113×D500×H820~890mm*天板高さ:380/415/450mm
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1113 木目 高さ(mm)890 奥行(mm)500 使用工具手袋 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1113×500×890 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)500
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
横幅100cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを42~54cmに設定できるのゲーミングローデスクです。※天板の高さ設定:420/460/500/540mm 座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。 シンプルな構造ながら、カーボン調の天板とレッドフレームがアクセントになったゲーミングデザインのデスクです。 天板はカーボン調デザインで、強度、汚れに強いPVC真空成型仕様です。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
色(天板)ブラック ブラック フレーム色レッド 総耐荷重(kg)40 使用工具手袋 組立人数1 組立時間30分 間口(mm)1000 材質天板/木製(PVC真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm)600 厚さ(mm)15 アジャスターあり キャスターなし 仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

サンワダイレクト天板_木製_100-CART023用
専用の3段ワゴンに載せるだけの簡単な設計の木製天板です。見た目にもやさしい木製天板で、3段ワゴンのフレームの色合いに合わせた雰囲気に仕上げています。テーブルにもなり表面はフラットにしています。フタの代わりにもなるので、ゴミやホコリから中身を防ぎます。同じサイズで、木製天板が2種類あり、お好みで選ぶことができます。
間口(mm)375 形態組立出荷 色(天板)木目 天板厚さ(mm)12 天板部均等耐荷重(kg)約10
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト天板_木製_100-CART022用
専用の3段ワゴンに載せるだけの簡単な設計の木製天板です。見た目にもやさしい木製天板で、3段ワゴンのフレームの色合いに合わせた雰囲気に仕上げています。テーブルにもなり表面はフラットにしています。フタの代わりにもなるので、ゴミやホコリから中身を防ぎます。同じサイズで、木製天板が2種類あり、お好みで選ぶことができます。
間口(mm)410 形態組立出荷 色(天板)木目 天板厚さ(mm)12 天板部均等耐荷重(kg)約10 天板寸法・幅(mm)410 天板寸法・奥行(mm)330
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト19インチサーバーラック
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸630~680mmです。 マウント数:36U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様個口数:6個口 ケーブル口のサイズ_H:60mm※パネル(上)取付け時や、本製品上部へ機器を取付ける場合は脚立などを使用し、安全に作業して下さい※カートンサイズA:1760×655×190 重量25.5kgB:1760×655×190 重量28.0kgC:1675×655×110 重量22.1kgD:1675×800×90 重量26.0kgE:1060×660×195 重量27.5kgF:1060×660×115 重量15.5kg ケーブル口のサイズ_W:330mm セキュリティワイヤ取 付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具プラスドライバー, スパナ, 手袋 耐荷重(kg)500 キャスターあり フレーム色ブラック 組立方法ノックダウン組立式 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり ユニット数36U 組立人数2
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

サンワダイレクト机上ラック
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。 モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。 手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。 机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。 付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m 付属品ケーブルタイ×2 材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム 質量(kg)約1.86 間口(mm)560 耐荷重(kg)5 フレーム色ガンメタリック インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 組立方法組立出荷 供給電流(mA)400(全ポート合計) コンセントあり 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) アジャスターなし 引出しなし
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク(100-DESKG002)
カーブ型天板が一般的な長方形天板にくらべ、より体にフィットします。 天板後方は切欠きを付けており壁に寄せて配線やモニターアームの設置が出来ます。 天板カラーはカーボン調でスタイリッシュな雰囲気を演出出来ます。 天板裏にはコード受けが付いているので机上がスッキリお使い頂けます。 フレームZ脚は前後どちらの向きにも設定出来るので使い勝手に合わせてお使い頂けます。 アジャスター仕様でガタつき防止出来ます。
材質天板:木製(MDF)+カーボンPVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 奥行(mm)天板:600 使用工具プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg)約50 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700 フレーム色ブラック 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)18 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 天板幅(mm)1200 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.23MB) アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷