デスク・テーブル :「ウコン」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途あなたの高さに合わせるデスク昇降式のPCデスクです。簡単なレバー操作で天面を59cm~80cm昇降でき、自分の体格に合ったデスク環境を作ることができます。腰痛や肩こりといったデスクワーク病にお悩みのあなた。原因は身体に合わないPCデスクかもしれません。[昇降式PCデスク]側面のレバーで58cm 80cm上下できる昇降式PCデスクです。[グラつきのない構造]グラつきを防止するため、4つの安定化パーツを配置しています。[ゲーミングデスクとして]自信の体型に合わせた高さ調整により快適なポジション設定が可能になります。RFP、RPGなどゲームの種類に合わせたポジション設定ができることも魅力の一つです。 耐荷重(kg)40未満 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板 昇降方式手動昇降 昇降範囲(mm)590~800
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
幅(mm)750 高さ(mm)1390(1390-1745) 奥行(mm)500(500-765) 耐荷重(kg)天板:40未満、天板(小):5未満、棚:各15未満 表面処理脚部:エポキシ粉体塗装 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷