デスク・テーブル :「モニターアーム キーボード」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バウヒュッテデバイスベース
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。卓上を基地化するラックデスクの上に後付けできる、引き出し付きの収納ラックです。あらゆるデバイスを手の届く範囲に配備できます。コンセプト【複数のデバイスをスタンバイ】「複数のデバイスを常に使える状態でデスク上に配備しておきたい。」そんな要望を叶える、スライダー収納式の卓上ラックを開発しました。キーボード・マウスはもちろん、ゲーム機やアンプなどもデスクにすっきり並べておくことが可能です。手元周りに配置できるから便利マウスにキーボード、ゲーム機、アンプなど複数のデバイスを常時スタンバイ状態でデスクに配備。チェアから1歩も立ちあがることなく、半径1m以内ですべてが完結するゲーム環境を構築できます。スライダー付きで引き出して使えるスライダー収納式で、必要なときだけサッと引き出せる。不要なときは格納しておけるので、複数のデバイスを設置してもデスク上がスッキリ片付きます。ペンタブやメモ書きにペンタブの設置やメモ書きにもおすすめ。キーボードの配置はそのままに、スライダーをサッと引き出して簡易作業スペースとして使えます。※天板にはザラつきのあるマット加工を施しています。メモ書きの際には下敷きをご使用ください。落下防止バー天板上から物が落ちるのを防止。別売りのヘッドホンハンガーを取り付けることも可能です。※背部パイプは取り外して使用することもできます。棚の高さ調節スライダー棚に収納するものの高さにあわせて、最上段の棚位置を4段階で調整可能。大容量収納複数のデバイスを卓上にスッキリ設置できる大容量設計。さらに、スライド棚の下には、一般的なキーボードが設置できるスペース(高さ)を確保しています。※事前にお使いのキーボードの高さをご確認ください。ケーブルホルダー絡まってごちゃごちゃしがちなケーブルをスマートに整理できます。また、スライダー棚を引き出した際にデバイスが後ろへ落下するのを防ぎます。デスクに傷をつけないで設置デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式。デスクにネジ穴を空けることなく固定可能です。※取り付け可能なデスクの厚みは1.0cm~3.5cmになります。パンチングボード電源タップやハブを固定することができます。対応デスクBHD-1200M、BHD-1200HDMなど幅120cmのデスクに取り付け可能です。※バウヒュッテ以外のデスクに設置する場合は、クランプの固定が可能かどうか、天板の形状・厚みなどを事前にご確認ください。モニターアームと併用可能デスクの奥側にスペースを空けて設置すれば、バウヒュッテのモニターアームと併用可能です。ケーブルオーガナイザーで配線整理複数のデバイスを設置する際にごちゃつく配線は、ケーブルオーガナイザーで解決。キーボードスライダーで作業スペース拡張メインキーボードの作業スペースを広々と確保したい場合は、別売のキーボードスライダーを活用して天板を拡張することもできます。ご使用上の注意組み立て後、スライダーの動きが硬い場合は、数回前後にスライダーを動かすことでスムーズに稼働するようになります。※スライダーが馴染むまでは、引き出すのにやや力が必要となる場合があります。
質量(kg)13.1 耐荷重(kg)上棚:20未満、スライド天板:7未満 表面処理脚部:エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1215×340(340-560)×295 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。 大型引き出し BHP-H60 今あるデスクに、ネジを使わずに設置できる後付けの大型引き出し。大容量収納と高い安定性が特徴です。【機能まとめ】固定用クランプ:天板挟み込み式で、ネジを使う必要なし。4点固定:安定性の高い4点固定。取り付け幅調整:奥行き40~70cmのデスクに対応(5cm刻みで調整可能)。スチールトレー:たわみにくく、大容量収納に最適なスチール製。間仕切り:2枚付属。ごちゃつく小物もすっきり収納。<固定用クランプ>デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式を採用。デスクにネジ穴を空けることなく設置できます。※取り付け可能な天板の厚みは、1.0~4.5cmです。<4点固定による、ばつぐんの安定性>徹底的にこだわった設計で、安定性を高めました。合計4点で引き出しを固定することで、高い安定性と耐久性を実現しています。<取り付け幅調整>奥行き40cm~70cmのデスクに設置することができます(5cm刻みにて調整可)。詳細はメーカーサイトをご確認ください。[バウヒュッテ 大型引き出し]検索<約11Lの大容量収納>約11Lの超大容量サイズです。雑誌は約6冊分、A4プリントだと約1000枚収納できます。<間仕切りの設置>間仕切りは2枚付属しています。付属の間仕切りを活用することで、引き出しの中をすっきりと整理できます。※間仕切りの取り付けは、引き出しをデスクに固定する前に行ってください。 デスクに固定した後では、間仕切りの位置を組み替えることができません。【設置できないデスク】設置するデスクについては、Bauhutteデスク専用です。他社製デスクへ設置をする場合は、自己責任で行ってください。背面に壁があるタイプのデスクには設置ができません。デスクの天板下または裏面に補強バーがある場合、設置時に干渉する位置にないか確認してください。クランプ設置部分の天板が特殊な形状をしている場合は、設置ができない場合があります。※Bauhutte「ワンプッシュスタンディングデスク BGD-1200」には設置できません。【収納例】<ゲーミングデバイスの収納>ポータブルゲーム、ゲームソフト、コントローラー、マウスなどゲーミングデバイスをひとまとめにして収納できます。ケーブルやアダプターなどごちゃつきがちな小物の収納にも便利です。<文房具の収納>デスクで使用する文房具の収納には、デスク引き出し用の整理トレーを使用するのがおすすめです。A4ファイルを収納することも可能です。※整理トレーは付属しません。※サイズによっては収納できない整理トレー・ファイルがあります。ご購入前に寸法をご確認ください。【設置レイアウト例】<ゲーミングキャッスル>デスク周りを収納棚で埋め尽くし、あらゆるPC周辺機器を半径1m以内に集結させることができるレイアウトです。※大型引き出しと大型キーボードスライダー、デスクラックとロングモニターアームの同時使用はできません。
材質スチール 質量(kg)5.35 ブラック 耐荷重(kg)7未満 表面処理エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×405(405-705)×110
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷