デスク・テーブル :「上下 移動」の検索結果

デスク・テーブルとは、オフィスや事務所などで使用されるデスクおよび作業机や、会議で使用されるようなテーブルです。フラットデスクは作業台、PCデスクとしても使え、キャビネットを組み合わせれば事務机としても使える汎用性が魅力。片袖デスク、両袖デスクは収納力も高く、大量のファイルや書類も引き出しに納められ、事務仕事の多いポジションには便利です。折りたたみ式のミニテーブル、スタンドタッチテーブルは補助机として活用できます。デスク側面やパーテーションに貼り付けて使えるマグネットポケットは、様々なサイズがあり、レイアウトも自在に組めるため使い勝手のいい便利な小物です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式チルトスタンド BHM-700C-BK『角度が変えられる液タブ&キーボードスタンド』絵師のための液タブ/キーボード専用スタンドです。角度&高さが調節でき、快適な作業環境を構築できます。コンセプト『自由なレイアウトで快適な作業環境をつくろう』デジタル絵師の多くが悩む、液タブ・キーボードの配置問題。どちらのデバイスも操作しやすく、自分好みに作業環境をレイアウトしたい。そんな願いを叶えます。描きやすい高さ・角度で天板を固定できる、上下昇降&チルト調節機能を搭載。思い通りのポジションに液タブ・キーボードを設置して創作の世界に没頭しよう。液タブ・キーボードの置き場をつくる液タブを導入したはいいものの、キーボードの置き場がなくなってしまった...そんな経験をしたことのある絵描きも多いはず。今の作業環境にチルトスタンドをプラスすれば、それぞれのデバイスを独立した状態で最適なポジションに配置することが可能です。自由なレイアウトで快適な作業環境を作ろうデスクと切り離して使える独立型のスタンドで、デバイスの配置も自由自在。レイアウトの幅が格段に広がり、ストレスのない作業環境を構築できます。リラックス姿勢でチェアにもたれた姿勢でPC作業をしたい時にも便利です。キーボードが見にくくなったり、腕が届かず打鍵しにくくなったりせずに、リラックスしたまま快適に操作することができます。「寝ながらゲームシステム」にもオススメです。高さ調節機能床から55.5~77cm(21.5cm幅)の範囲で天板が昇降できます。身長や作業環境にあわせて、使いやすい高さに自由に設定可能です。高さ調節ネジ使用時角度調節機能天板の角度は、6段階で調節することが可能です。絵が描きやすい角度に液タブを固定するなど、快適な作業環境を構築できます。VESAマウント75または100mmピッチのVESA規格に対応。液タブはもちろん、PCモニターを固定してアニメ・電子書籍の閲覧にも便利です。取り付け可能サイズ21インチまでの液タブ(モニター)が取り付け可能です。※耐荷重:20kg以内天板サイズ天板サイズ:705×300mm。キーボードとマウスを並べて設置できる、広々とした天板。デスク下に設置できる昇降幅最低55.5cmまで天板を下げられるので、液タブを載せたまま、デスクの下にスッキリ収納できます※。※お使いのデスク、液タブのサイズを事前にご確認ください。昇降方法ストッパーと昇降ロックレバーの操作で、天板の高さを調節できます。角度調節方法天板裏のチルトストッパーを、スタンド受けの凹部分に立てることで6段階の角度調整が可能です。高さメモリ高さが調整しやすい目盛り付き。左右を水平に昇降できます。クロスバースタンドの横揺れを抑える、クロスバーが付属。※クロスバーを外してご使用いただくことも可能です(耐荷重には影響しません)。ストッパー付きキャスター移動に便利なキャスターが付属。レイアウトの微調整はもちろん、ロック機能付き※でスタンドの固定もらくらく。※ロック付きキャスターは2輪のみ。高さ調節ネジ安定してデスクを固定できる、高さ調節ネジが付属。水平になるよう調整でき、ガタつきを防止します。ストッパー天板の角度を起こした際の、デバイス落下防止に。ごちゃつきがちなケーブルの処理にも便利です。1kg以上の重量物は、必ずVESAで天板に固定し、落下防止対策を行ってください。取り外し可能ストッパーは取り外し可能です。キーボード作業などの際、邪魔になる場合は取り外してご使用ください。滑り止めシートの活用市販の「滑り止めシート」と併用すれば、天板を傾斜させてもキーボードがずり落ちず、最適なポジションに配置できます。「滑り止めシート」は付属しません。
材質スチール 質量(kg)9.2 ブラック 耐荷重(kg)20未満 表面処理エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×100×2280(2280-2780) 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板 昇降方式手動昇降 総耐荷重(kg)30以下(バスケット:2、各種ホルダー:1) 昇降範囲(mm)605~820 天板寸法(幅×奥行)(mm)705×335
1台
25,980 税込28,578
取扱い終了