デスク・テーブル :「サーバ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックHDRack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13
APCのラックマウントPDUは業界NO1の品揃えです。1Uのラック高、10個のC13アウトレットを持つ200V対応のラックマウントPDU製品です。他の0U製品同様に垂直方向にマウントすることも可能であり、メーカーPDUの中では小型で使いまわしのよい製品です。
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDRack PDU、Switched、1U、15A、100V、(8) 5-15
8口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのSwitched PDUです。
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDRack PDU Basic 1U 30A 200V (4) C19
Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDNetShelter 0U アクセサリ固定用ブラケット
機器をラックに据え付けるときに使用します。
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDRack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19
・ 電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載・ 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能・ 過電流警報LEDを装備。各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for SRT 1/1.5/2.2/2.4/3kVA
APC Smart-UPS SRT 100Vシリーズ用のレールキットです。UPS本体をラックに搭載する際に必要になります。
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

Smart-UPS RTシリーズを19インチラックに設置することが可能なオプション。例:SURT5000XLJ-SURT004を19インチラックに搭載して使用する場合は別売のレールキット(SURTRK2)がSURT5000XLJ用で1セット、SURT004用で1セットの合計2セット必要。
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDFixed Shelf Black
前後19インチマウントレールに設置可能な固定棚ブラックカラー。最大荷重114kg。取付レール付属。前後マウントレールの距離は710~830mm対応
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDRack PDU Switched 1U 15A 100V (8) 5-15 5年保証
TLS1.2に対応したAP7900後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。8口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのSwitched PDUです。
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

Switched Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、アウトレットコンセントごとにオン/オフ/リブートなどコントロール可能。
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

次世代型Metered Rack-Mount PDUは、バンク単位で使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Plus、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
549,800 税込604,780
8日以内出荷

1台
9,198 税込10,118
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDRack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 5年保証
Basic PDUは複数のラック搭載機器に電力を供給するアウトレットをリーズナブルな価格で提供します。保守延長モデル(5年保証)です。10口のIEC C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのBasic PDUです。
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDRack PDU Basic 1U 15A 100V (10) 5-15R 5年保証
Basic PDUは複数のラック搭載機器に電力を供給するアウトレットをリーズナブルな価格で提供します。保守延長モデル(5年保証)です。10口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのBasic PDUです。
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDRack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

次世代Switched Plus Rack Mount PDU。電圧 電流 電力表示LCDディスプレイを搭載 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能 過電流警報LEDを装備 Outlet毎の電源監視 OnOff リモート管理が可能。各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDNetShelter SX 排気循環防止用キット
セット内容:ケーブル配線カバー16個、通気制限ストリップ(L)4本、通気制限ストリップ(S)4本
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックHDNetShelter SX スタビライザ
セット内容:スタビライザ1枚、M8ネジ、ワッシャ、スプリングワッシャ各2個
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 60A、 IEC-309 60A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
599,800 税込659,780
8日以内出荷

APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 20A、 IEC-309 20A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Plus、 3PH、 400-415V 60A、 IEC-309 60A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
749,800 税込824,780
8日以内出荷

APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Plus、 3PH、 400-415V 20A、 IEC-309 20A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
1台
439,800 税込483,780
8日以内出荷

APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 60A、 IEC-309 60A 3P+N+PE、 、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷

APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 20A、 IEC-309 20A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 1PH、 200V、 30A、 L6-30P、 (20) C13/15 & (20) C13/15/C19/C21
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered Plus、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
539,800 税込593,780
8日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。入力ケーブルAP8750、AP8752J、AP8753のいずれかが必要です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDNetShelter SX 架台取付用ブラケット
セット内容:取り付け用ブラケット4枚、M6ナット20個
1台
18,980 税込20,878
欠品中

シュナイダーエレクトリックHDNetShelter SX アンカー固定用ブラケット
セット内容:固定用ブラケット4枚、M8ネジ、ワッシャ、スプリングワッシャ各4個
1台
9,498 税込10,448
欠品中

本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力200V、NEMA L6-30Pプラグを有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
1台
189,800 税込208,780
欠品中

APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Plus、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
1台
569,800 税込626,780
翌日出荷

APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
369,800 税込406,780
欠品中

シュナイダーエレクトリックHDRack PDU Switched 2U 30A 200V (16) C13 5年保証
TLS1.2に対応したAP7911A後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のIEC 320 C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのSwitched PDUです。
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷