デスク・テーブル :「机 延長」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックHDRack PDU Switched 2U 30A 200V (16) C13 5年保証
TLS1.2に対応したAP7911A後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のIEC 320 C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのSwitched PDUです。
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDRack PDU Switched 1U 15A 100V (8) 5-15 5年保証
TLS1.2に対応したAP7900後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。8口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのSwitched PDUです。
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDRack PDU Metered 2U 30A 100V (16) 5-15 5年保証
TLS1.2に対応したAP7802J後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が30AのMetered PDUです。
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDRack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 5年保証
Basic PDUは複数のラック搭載機器に電力を供給するアウトレットをリーズナブルな価格で提供します。保守延長モデル(5年保証)です。10口のIEC C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのBasic PDUです。
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDRack PDU Basic 1U 15A 100V (10) 5-15R 5年保証
Basic PDUは複数のラック搭載機器に電力を供給するアウトレットをリーズナブルな価格で提供します。保守延長モデル(5年保証)です。10口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのBasic PDUです。
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

次世代型Metered Rack-Mount PDUは、バンク単位で使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位およびバンク単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。入力ケーブルAP8750、AP8752J、AP8753のいずれかが必要です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷