デスク・テーブル :「バーディ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADJDINKIT サーバーラック用DINレールキット/2U/19インチラック対応/耐荷重12.5kg/奥行き調整可能/トップハット ミニチュアトップハット Gレール付属/ラックアクセサリー StarTech.com 動画あり
優れた互換性: 汎用設計により、標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付け可能で、2U分のスペースを使用します。最大耐荷重は12.5kg。高耐久性設計: 頑丈な冷間圧延鋼板を使用し、重要な基幹機器を安全に固定できるDINレールキット。幅広い機器に対応: 調整可能な奥行き設計により、メディアコンバーター、産業用PoEスイッチ、オーディオ機器、AV機器など、さまざまな機器の取り付けを可能にするDINレールキット。幅広い互換性: トップハット、ミニチュアトップハット、Gタイプの3種類のDINレールをセットにしたラックマウントレールキットで、ほぼすべてのDINレール機器に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途DINレール対応のハードウェアを標準的な19インチラックまたはキャビネットに設置。2つのADJDINKITを同じU高さで向かい合わせに配置し、前面および背面レールに設置 仕様ケーブル管理機構:なし、ユニット高さ:2 U セット内容DINレール取り付け金具、ミニチュアトップハット型DINレール、G型 トップハットDINレール、トップハット型DINレール、M5ネジ、M5ケージナット、キャリッジボルト、DINレール取り付けネジ、ウィングナット 長さ(mm)252 ブラック 高さ(mm)89 質量(g)2000 間口(mm)483 深さ(mm)最大取り付け:222 内高(mm)85 内寸奥行(mm)222 材質(フレーム)スチール 内幅(mm)417 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

2ポスト15U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途小さなオフィススペースに最適。床のスペースが限られた環境 幅(cm)50.4 ブラック 耐荷重(kg)90 長さ(cm)51 高さ(cm)77.3
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

2ポスト12U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

2ポスト壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、ネットワークスイッチ、パッチパネル、PDUなどに理想的。高耐久:厚さ2mmのSPCC冷間圧延鋼板製垂直レール採用。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重60kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置 。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適 仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:50cm、特別機能:完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:8U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール セット内容1 - ウォールマウントラック、16 - 組み立て用ネジ、16 - M5ネジ、16 - M5ケージナット、16 - トラス頭ネジ、1 - インストールガイド 性能Weight Capacity:61.2kg 質量(kg)11.1 ブラック 間口(mm)504 高さ(cm)45.5 縦(cm)30.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷