デスク・テーブル :「玄関モニター」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで浮かせて取り付けできるサイドテーブル。ベッドルームやリビング・玄関など、お好みの場所に設置できる便利なサイドテーブルです。ディスプレイ棚としてもオススメ。天板内寸は幅38.5cm、奥行きが21cmあり広々。目覚まし時計やスマホ、リモコンなど様々な物が置けます。浮かせているので床のお掃除がラクラク。木ネジでも設置可能。取り付けベースを壁に取り付けて本体を差し込むだけ。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 材質本体:スチール 表面加工 粉体塗装 取り付けベース×2:ABS樹脂 質量(kg)約1.15 質量(g)約1150 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 幅(cm)40 耐荷重(kg)2 キャスターなし 高さ(cm)11.7 内寸(cm)天板:W38.5×D21 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×22×11.7 総耐荷重(kg)2 奥行き(cm)22
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)