デスク・テーブル :「アジャスター200mm」の検索結果
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様●サイズ:W582×D650×H1289mm●材質:スチール●重量:26.9kg●総耐荷重:200kg●カラー:ライトグレー●梱包:2個口/700×687×130mm・13.4kg780×590×110mm・17.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
キャスターあり(ストッパー付×2)
アズワン品番65-2290-36
1台
¥59,000
税込¥64,900
翌日出荷
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様材質:スチール●重量:28kg●総耐荷重:200kg●出荷形態:ノックダウン組立式
材質キャスター:ポリプロピレン
高さ(mm)1589
奥行(mm)650
間口(mm)582
キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
アズワン品番65-2290-37
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
デスク・テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。