液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。
仕様●カラー:ブラック●クランプ、デスク下部の金具の奥行き:内寸/60mm●サイズ:W1000×D260×H242mm●材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装●重量:4.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:10kg●天板上からの高さ:130mm
アズワン品番65-9328-42
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
仕様クランプ取付厚:60mm以下、奥行40mm以上前後作動範囲:315~395mm電話台サイズ:幅140~200mm
質量(kg)1.35
耐荷重(kg)1
支柱の高さ(mm)140
ベース回転範囲(°)360
アズワン品番64-2290-28
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W650×D260×H242mm●デスク下部の金具の奥行き:内寸/60mm●材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装●重量:3.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:10kg●天板上からの高さ:130mm●クランプサイズ:30mmまで
アズワン品番65-9328-41
1個
¥8,580
税込¥9,438
翌日出荷
電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。
ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
エスコ品番EA954JB-67
材質強化ポリスチレン
寸法(mm)【電話台】(最大)220
質量(kg)1.69
耐荷重(kg)1
ベース回転範囲(°)360
取付可能厚(mm)60以下、奥行40以上
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
デスク・テーブル の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。