デスク・テーブル :「デスク引き出し収納」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。 ガスシリンダーを両脚に内蔵したミーティング用上下昇降デスクです。 テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。 レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。 天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。 天板端部にクランプ式のモニターアームを取り付けることができるので、サテライトオフィス勤務のスタッフとのテレビ会議などに最適です。 昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。 薄い木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。 キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取り付けることができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 天板はMDFを使用しています。<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1500×800×765~1165●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:42.35kg●耐荷重:昇降時:10kg静止時:50kg●出荷形態:ノックダウン組立式●天板昇降範囲:キャスター使用時/H765~1165mmアジャスター使用時/H705~1105mm アズワン品番65-2290-83
1個
88,200 税込97,020
翌日出荷