リミュート デスクブースREMUTE(リミュート)11日以内出荷
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)デスクの上に置くだけで吸音スペースが作れます。軽量で持ち運びしやすく、工具不要で簡単に組立てできます。3枚のパネルに分割でき、薄くてコンパクト。省スペースに収納できます。コード用のホール付きで電源コードを通すのに便利です。3箇所。
用途WEB会議時にデスク上に吸音の仕切を設ける材質本体/PP、不織布/PET幅(mm)685高さ(mm)705奥行(mm)685内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×705組立時間(目安)5分程度・1人以上 ・ 工具不要