デスク・テーブル :「机の引き出し」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納!
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)590
寸法(mm)590×264×130
質量(kg)4.7
質量(g)4650
耐荷重(kg)天板:1、引き出し・取手:各0.1、全体:1.2
コンセントなし
引出しあり
お部屋を広く魅せるコンパクトなサイズのリビングデスクです。引き出しはグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。引き出しは取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。小物類が収納できます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
材質【木製部分】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)12000
耐荷重(kg)全体24、天板20、引き出し1個あたり2
天板寸法(mm)約795×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×350×711
引出し内寸法(mm)約大:449×282×45、小:200×282×45
脚内有効寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)588×
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納!
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
引き出しと棚板が付いているので、用途に応じて収納でき作業スペースを広く使うことができます。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)1000
寸法(mm)1000×264×130
質量(kg)6.8
質量(g)6800
耐荷重(kg)天板:2、引き出し・固定棚板(小)・取手:各0.1、全体:2.3
コンセントなし
引出しあり
人気キャラクターのミッキー・プーのデザインの家具シリーズです。ポップなカラーでお部屋を明るく彩ります。子供部屋にもおすすめ。引き出し・扉・オープン収納と充実の収納力のサイドチェストです。デスクと合わせて使用することで、作業スペースの拡張になります。デスク周りの小物をすっきり収納でき、プリンターを置いたり、A4コピー用紙やファイル類も収納できます。可動棚は7段階に調整可能です。移動に便利なキャスター付きです。キャスターが見えにくい設計のため、すっきりした見た目です。お客様組み立てとなります。
材質扉面:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、天面・側面・引き出し面:プリント紙化粧パーティクルボード、背面:プリント紙化粧繊維板
幅(mm)468
高さ(mm)702
質量(g)15840
奥行(mm)350
キャスターあり
棚板数(枚)固定1枚、可動1枚
引出し内寸法(mm)397×283×89
【幅89cm×奥行39cm】【2口コンセント付き】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】コンパクトで使い勝手のよい収納付きデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは書類やノートPCなど気軽に取り出すことができ、デスク周りをすっきりできます。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板と棚板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。天板下にゆとりを持たせた設計でモニターアームクランプの取り付けも可能です。2口コンセント付きで便利です。扉付き収納部の背板からコード類が出せるようになっています。足元に散らかりがちな電源タップやルーターなどをすっきり収納可能です。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。スチールフレームはアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)890
質量(kg)19.41
高さ(mm)722
質量(g)19410
奥行(mm)390
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)全体:46、天板:20、棚板:5、可動棚板1枚あたり:5、底板:10、引き出し:1
天板寸法(mm)約890×390
内寸(mm)オープンスペース:約585×276×80、扉内収納:約225×283×585
引出し内寸法(mm)約191×250×38
開口部(mm)(配線開口部)天板:約200×20、棚板:約485×77
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×390×722
総耐荷重(kg)46
広々としたL字型の天板に収納力を兼ね備えたデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは使用頻度の高いものの収納に便利です。下段はA4サイズが入ります。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。L字型の天板は使い勝手のよいサイズで、作業効率アップにつながります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます
質量(kg)約27.65
幅(cm)112.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)オープンラック内寸上段:約30.2×約47.8×約8、オープンラック内寸中段:約30.2×約47.8×約24、オープンラック内寸下段:約30.2×約47.8×約31.8、引き出し内寸:約14.4×約25×約3.8、扉付き収納内寸:約17.8×約28.3×約58.5
高さ(cm)72.2
奥行き(cm)59.0
「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズのデスクです。幅は広めの約80cmで使いやすく、スリムな奥行きでお部屋にゆとりをもてます。小物を収納できる引き出し付きです。左右どちらでも取り付け可能です。床傷付き防止フェルトが付き。天板にはメラミンを使用しており、熱や水に強く安心してお使いいただけます。マットな粉黛塗装を施したスチールでキズ・サビに強い素材です。(粉体塗装とは)。防錆性・耐熱性・耐油性に優れており、ガードレールや自動車部品などの過酷な状況の塗装に多く利用されています。強く柔軟で寿命が長く、有機溶剤を使用していない為、人体にも環境にも優しいエコ塗装です。
材質木製部分:合成樹脂化粧繊維板(メラミン・MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)800
高さ(mm)410
質量(g)9510
奥行(mm)380
耐荷重(kg)全体20、天板15、底板3、引き出し2
引出し内寸法(mm)343×352×69
機能性にこだわり、シンプルで使いやすいデスクです。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。上部棚は小物が置けます。デスク上をすっきり使用することができます。2口コンセント付きで便利です。コンセント横のスペースも小物収納に便利です。引き出し収納の前板を一枚にすることで、シンプルでスタイリッシュなデザインです。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。アジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、【引き出し底板】プリント紙化粧繊維板、【その他】プリント紙化粧パーティクルボード、【パイプ部】スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)890
寸法(mm)天板奥行き内寸:(2口コンセント部)約402、(背板小部)約485、上部棚:約858×100、上部棚下内寸:約728×83×71
質量(kg)19.2
高さ(mm)812
質量(g)19200
奥行(mm)502
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)全体:46、天板:40、上部棚:2、引き出し1個あたり:2
天板寸法(mm)約858×500
引出し内寸法(mm)1個あたり:約384×317×52
開口部(mm)配線開口部:約480×71
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×502×812
総耐荷重(kg)46
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
デスク・テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。