デスク・テーブル :「棚 モニター」の検索結果
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)590
寸法(mm)590×250×130
質量(kg)3.5
質量(g)3470
耐荷重(kg)天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1
コンセントなし
引出しなし
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台としても使用できます。サビやキズに強く、頑丈なオールスチール製です。
付属品キズ防止用のフェルトシール×4枚付
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)1.2
質量(g)1200
間口(mm)497
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×203×80
コンセントなし
引出しなし
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納!
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
引き出しと棚板が付いているので、用途に応じて収納でき作業スペースを広く使うことができます。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)1000
寸法(mm)1000×264×130
質量(kg)6.8
質量(g)6800
耐荷重(kg)天板:2、引き出し・固定棚板(小)・取手:各0.1、全体:2.3
コンセントなし
引出しあり
クロムメッキ仕上げのパソコンデスクです。モニターとキーボードを安定させるためにクリアシートが2枚付いています。移動に便利なストッパー付きキャスター(4個の内2個)が付いています。
材質棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、固定部品/ABS樹脂、キャスター/ナイロン樹脂
高さ(mm)1375
奥行(mm)460
間口(mm)610
耐荷重(kg)静止時/全体:300、棚板(小):15、棚板(大):250、走行時/全体:100
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×460×1375
ポール径(Φmm)約25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
4段階のラックで収納を楽に!
プリンターやWifiルーターなどをラックに入れてデスクを有効に活用できます!
デュアルモニターも可能な広々サイズ!
脚底にアジャスター・クロス補強金具付きで横揺れ・がたつき防止します。
天板の素材は耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを採用。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
高さ(mm)1200
耐荷重(kg)デスク天板:30、棚板(1枚あたり):8
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
総耐荷重(kg)デスク天板:30/ 棚板(1枚あたり):8
木とスチールをミックスしたサイドテーブルです。天板下のメッシュ棚は雑誌などをディスプレイできます。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。場所を選ばずお使いいただけます。ベッドサイドやソファ横などに置けるコンパクトなサイズです。お客様組み立てとなります。
材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)247
寸法(mm)メッシュ棚:約217×240×400
質量(kg)2.37
高さ(mm)500
質量(g)2370
奥行(mm)400
耐荷重(kg)天板10、棚2
天板寸法(mm)約247×400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×400×500
【幅89cm×奥行39cm】【2口コンセント付き】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】コンパクトで使い勝手のよい収納付きデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは書類やノートPCなど気軽に取り出すことができ、デスク周りをすっきりできます。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板と棚板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。天板下にゆとりを持たせた設計でモニターアームクランプの取り付けも可能です。2口コンセント付きで便利です。扉付き収納部の背板からコード類が出せるようになっています。足元に散らかりがちな電源タップやルーターなどをすっきり収納可能です。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。スチールフレームはアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)890
質量(kg)19.41
高さ(mm)722
質量(g)19410
奥行(mm)390
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)全体:46、天板:20、棚板:5、可動棚板1枚あたり:5、底板:10、引き出し:1
天板寸法(mm)約890×390
内寸(mm)オープンスペース:約585×276×80、扉内収納:約225×283×585
引出し内寸法(mm)約191×250×38
開口部(mm)(配線開口部)天板:約200×20、棚板:約485×77
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×390×722
総耐荷重(kg)46
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
デスク・テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。