デスク・テーブル :「高さ調整 デスク」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。
デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×590~800
耐荷重(kg)天板:40/ フック:1/ バスケット:2
質量(g)16310
高さ調整範囲(mm)30⇒580~800で高さ調節可能
付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け
幅(mm)1000
奥行(mm)600
質量(kg)16.31
材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)
昇降方式手動式
昇降範囲(mm)590~800
天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×600
使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。
デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け
質量(kg)17.99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×590~800
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200
高さ(mm)720~1200
奥行(mm)650
使用工具プラスドライバー、メジャー
耐荷重(kg)50
使用温度(℃)0~40
定格消費電力(W)90
定格入力電圧(V)AC100~240
主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター
連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18
材質(天板)メラミン化粧板
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600
最大速度(m/sec)25
昇降方式電動式
昇降範囲(mm)720~1200
広々としたL字型の天板に収納力を兼ね備えたデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは使用頻度の高いものの収納に便利です。下段はA4サイズが入ります。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。L字型の天板は使い勝手のよいサイズで、作業効率アップにつながります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます
質量(kg)約27.65
幅(cm)112.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)オープンラック内寸上段:約30.2×約47.8×約8、オープンラック内寸中段:約30.2×約47.8×約24、オープンラック内寸下段:約30.2×約47.8×約31.8、引き出し内寸:約14.4×約25×約3.8、扉付き収納内寸:約17.8×約28.3×約58.5
高さ(cm)72.2
奥行き(cm)59.0
【組立設置サービス付き】。使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け
幅(mm)1000
質量(kg)16.31
質量(g)16310
奥行(mm)600
耐荷重(kg)天板40、フック1、バスケット2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×590~800
高さ調整範囲(mm)30⇒580~800で高さ調節可能
天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×600
サービス分類組立・設置・取付
【組立設置サービス付き】。使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け
幅(mm)1200
質量(kg)17.99
質量(g)17990
奥行(mm)600
耐荷重(kg)天板40、フック1、バスケット2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×590~800
高さ調整範囲(mm)30⇒580~800で高さ調節可能
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
サービス分類組立・設置・取付
【幅89cm×奥行39cm】【2口コンセント付き】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】コンパクトで使い勝手のよい収納付きデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは書類やノートPCなど気軽に取り出すことができ、デスク周りをすっきりできます。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板と棚板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。天板下にゆとりを持たせた設計でモニターアームクランプの取り付けも可能です。2口コンセント付きで便利です。扉付き収納部の背板からコード類が出せるようになっています。足元に散らかりがちな電源タップやルーターなどをすっきり収納可能です。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。スチールフレームはアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)890
質量(kg)19.41
高さ(mm)722
質量(g)19410
奥行(mm)390
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)全体:46、天板:20、棚板:5、可動棚板1枚あたり:5、底板:10、引き出し:1
天板寸法(mm)約890×390
内寸(mm)オープンスペース:約585×276×80、扉内収納:約225×283×585
引出し内寸法(mm)約191×250×38
開口部(mm)(配線開口部)天板:約200×20、棚板:約485×77
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×390×722
総耐荷重(kg)46
【組立設置サービス付き】。座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200
高さ(mm)720~1200
奥行(mm)650
使用工具プラスドライバー、メジャー
耐荷重(kg)50
使用温度(℃)0~40
定格消費電力(W)90
定格入力電圧(V)AC100~240
主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター
連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18
最大速度(m/sec)25
サービス分類組立・設置・取付
高さ70cmのデスクにピッタリ並べることができるサイドチェスト。小物から背の高いものまでたっぷり収納できます。可動棚付きだから置くものに合わせて高さを自由に変えられます。デスクと合わせて使用することで、作業スペースの拡張になります。可動棚は7段階に調整可能です。プリンターを置いたり、A4コピー用紙やファイル類も収納できます。デスク周りだけでなく、ソファやベッドサイドでも大活躍。キャスター付きで移動もラクラク。
材質正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、背面:プリント紙化粧繊維板(MDF)
幅(mm)468
高さ(mm)702
質量(g)15840
奥行(mm)350
キャスターあり
棚板数(枚)固定1枚、可動1枚
引出し内寸法(mm)397×283×89
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
デスク・テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。