デスク・テーブル :「ジム」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚を差し込むだけで組み立て可能。 軽量だから設置も移動も自由自在。 本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。 本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品脚×2個、クリップ×2個 材質本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金 取付方式自立式 材質(パネル)PP
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけで簡単!畳んで収納! 集中出来るスペースを確保する 幅を自由に調節出来るパーティション 軽くて丈夫な発泡PPを採用 5面パネルで倒れにくい 使いやすい幅、奥行きを自分で調整することができます。(コンパクト/ハイタイプ共通) すっきりと収納できるコンパクトタイプと、目線が気になるところで使えるハイタイプの2種類から選べます。(最大幅は2タイプ共通)
用途パーソナルパーティション 材質PP(本体)、シリコンゴム(滑り止め) 取付方式自立式 材質(パネル)PP
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キングジムデスク用昇降台
省スペース設計の昇降台。 既存のデスクに置くだけのかんたん設置。 デスクの上を有効活用できる省スペース設計。 ガス圧式でラクラク調節。レバー操作で、昇降を無段階に調整できます。 キーボード台は引き出し式で使わないときはすっきりと収納できます。
セット内容天板ユニット(キーボード台・補助脚付)×1、支柱(昇降操作レバー付)×1、台座×1、ネジ(支柱固定用×6、天板ユニット固定用×2、昇降操作レバー固定用×3)、スパナ(プラスドライバー付)×1、六角レンチ×1、ディスプレイ固定用粘着シート×4、取扱説明書(保証書付) 材質天板・キーボード台:MDF(PVC貼り)、台座・支柱:スチール 質量(kg)19 寸法(幅W×奥行D)(mm)(キーボード台)約630×180 範囲(mm)(天板昇降)約140~460 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約760×400×600~930 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)約750×330 アズワン品番64-8839-06
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

工具いらずで簡単取り付け 前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は調節ボタンを押して簡単に調節可能。 液晶ディスプレイの種類や背面形状に合わせてアームの幅や奥行きを調節可能。背面に段差のある液晶ディスプレイにも取り付けられます。 机上をスッキリ整理 ディスプレイに取り付けられるので場所を取らず机の上がスッキリ。作業スペースを確保できます。 便利な小物収納スペース ペンを置いたり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。 手元や顔を照らせる2wayライト ライト部分が90度回転するので、目的に応じて2つの使い方ができます。 ライトを下に向けて手元を明るく 省スペースで手元を明るくし仕事の環境を快適に! ライトを正面に向けてWEBカメラに映る顔を明るく WEB会議、ビデオ通話、オンラインレッスンなどで顔映りを明るく! 調光10段階 選べる3種類の色温度 お好みの明るさを10段階で調光できます。 電球色 リラックスできる穏やかなオレンジ味の色調 白色 太陽の明るさに似た色調で場所を選ばず使いやすい 昼光色 白っぽく青みがかった色調で集中したい時にオススメ 直感的な操作性 本体右側にある電源ボタンで直感的にライトを調節することができます。※ライトの角度はLEDライト回転グリップを動かして調節できます。
セット内容本体、給電ケーブル(USB Type-A / Type-C 1.0m)、安全のしおり(保証書付) 高さ(mm)192 質量(g)約600(給電ケーブル含まず) 奥行(mm)39 間口(mm)約511 電源USB給電 DC5V 0.9A 耐荷重(kg)1(等分布) 適合サイズ液晶ディスプレイ:横幅約500mm以上(約23インチ以上)、厚さ約5~115mm、平らなフチ5mm以上 色温度(K)電球色3000、 白色4000、 昼光色6500 LED色電球色、 白色、 昼光色 動作環境温度0~40℃、湿度30~80%(非結露) 保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露) 調光範囲10段階
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

組立・設置・廃棄がラクラク! 軽量コンパクト設計! くるくる広げてサッと設置! 廃棄がラク!
用途飛沫が気になる場所に 材質段ボール、OPPフィルム 質量(g)約280(一個あたり) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×80×60
1パック(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷