デスク・テーブル :「卓上整理」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具いらずで簡単取り付け 前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は調節ボタンを押して簡単に調節可能。 液晶ディスプレイの種類や背面形状に合わせてアームの幅や奥行きを調節可能。背面に段差のある液晶ディスプレイにも取り付けられます。 机上をスッキリ整理 ディスプレイに取り付けられるので場所を取らず机の上がスッキリ。作業スペースを確保できます。 便利な小物収納スペース ペンを置いたり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。 手元や顔を照らせる2wayライト ライト部分が90度回転するので、目的に応じて2つの使い方ができます。 ライトを下に向けて手元を明るく 省スペースで手元を明るくし仕事の環境を快適に! ライトを正面に向けてWEBカメラに映る顔を明るく WEB会議、ビデオ通話、オンラインレッスンなどで顔映りを明るく! 調光10段階 選べる3種類の色温度 お好みの明るさを10段階で調光できます。 電球色 リラックスできる穏やかなオレンジ味の色調 白色 太陽の明るさに似た色調で場所を選ばず使いやすい 昼光色 白っぽく青みがかった色調で集中したい時にオススメ 直感的な操作性 本体右側にある電源ボタンで直感的にライトを調節することができます。※ライトの角度はLEDライト回転グリップを動かして調節できます。
セット内容本体、給電ケーブル(USB Type-A / Type-C 1.0m)、安全のしおり(保証書付) 高さ(mm)192 質量(g)約600(給電ケーブル含まず) 奥行(mm)39 間口(mm)約511 電源USB給電 DC5V 0.9A 耐荷重(kg)1(等分布) 適合サイズ液晶ディスプレイ:横幅約500mm以上(約23インチ以上)、厚さ約5~115mm、平らなフチ5mm以上 色温度(K)電球色3000、 白色4000、 昼光色6500 LED色電球色、 白色、 昼光色 動作環境温度0~40℃、湿度30~80%(非結露) 保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露) 調光範囲10段階
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング