1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボードやマウスを収納できるデスクスタンド 「GH-DKBE1シリーズ」は、2つのクランプでしっかりと机に固定できるクランプ式デスクスタンドです。 デスクスタンド上には、20kg以下のディスプレイやテレビ、小物など置くことができ、デスクスタンド下は大きく開いているので、マウスやキーボードなどを置く事ができます。 机の上で大きなスペースを取るディスプレイを台上に置くことで机を広く使うことができ、クランプでしっかり固定するので転倒のおそれがありません。 2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などにも強い 耐荷重20kgで大型のディスプレイやテレビにも対応 260×650mmの広々天板 組み立て要らずで簡単設置
付属品ワッシャー×4、六角ネジ(M6×15mm)×4本、六角棒レンチ(4mm)、取扱説明書/保証書 材質鉄、Particle Board、ABS、PP 質量(kg)3 間口(mm)650 耐荷重(kg)20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×175.5×260 保証期間1年間 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)取り付け可能天板: 600以上×65以上×最大32 コンセントなし 引出しなし
1台
5,198 税込5,718
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)