7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
付属品ケーブルタイ×1 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源バスパワー ケーブル長(m)1.5 対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3 コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4 対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 天板厚さ(mm)18 供給電流(mA)合計900 通信速度5Gbps 総耐荷重(kg)10 転送速度(Gbps)最大5(理論値) 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)240
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、補強パイプ、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。
付属品アジャスター(4本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm)650 間口(mm)582 キャスターあり(Φ75大型)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスマートラック
天板・棚板は、30mmピッチで簡単に可変する引っ掛け式です。 設置する機器のサイズを気にすることなく導入でき、また、周辺機器が増えても追加しやすくなっています。 可動式のコード受けが1個付属しており、電源タップなどをすっきりと収納・配線することができます。 天板・棚板はモニターアームの取り付けに対応しているので、ラック上を広く使うことができます。 底板は地震時などの機器の転倒を防ぐ固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。 ラック前部に支柱がないため、足元の空間を広く使うことができます。 背面には、ラック全体の安定感をアップする揺れ止めパネルを採用しています。 スライド式マウステーブル付きです。
付属品ケーブルタイ×2個 材質スチール(焼付塗装)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:メッシュ、背面:メッシュ 組立時間60分 色(マンセル値)N1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6 シリンダー錠シリンダー錠 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 ユニット数24U 組立人数3
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

サンワサプライ19インチサーバーラック_(24U)
エコ商品
奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 外装前面:パネル窓部はアクリル、側面:パネル、背面:パネル 組立時間60分 色(マンセル値)N1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6 シリンダー錠シリンダー錠 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 ユニット数24U 組立人数3
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:メッシュ、背面:メッシュ 組立時間60分 色(マンセル値)N1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6 シリンダー錠シリンダー錠 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 ユニット数18U 組立人数3
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

サンワサプライ19インチサーバーラック_(18U)
エコ商品
奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 外装前面:パネル窓部はアクリル、側面:パネル、背面:パネル 組立時間60分 色(マンセル値)N1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6 シリンダー錠シリンダー錠 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 ユニット数18U 組立人数3
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷