4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH714~1214mmまで可動します。立ち、座りを繰り返す作業や操作する機器に合わせて位置を変える作業、組立作業に最適な作業台です。天板部均等耐荷重は200kg、中心耐荷重は100kgの高耐荷重仕様です。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。
用途耐荷重200kg、工場などでの作業台に最適な電動上下昇降作業台。 質量(kg)60.5 付属品アジャスター 材質天板・脚フレーム/スチール(ポリエステル樹脂系粉体塗装)、リフティングコラム(昇降フレーム)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 長さ(m)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×714~1214 アズワン品番64-0845-97 昇降範囲(mm)714~1214
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

サンワサプライ机上ラック
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源15A125V 合計1500Wまで 使用工具手袋 コード長さ(mm)約175 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 コネクタ2P2個口 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源15A125V 合計1500Wまで 使用工具手袋 コード長さ(mm)約175 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×240 コネクタ2P2個口 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。 レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。 収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。 対面に設置してグループワークに使用できます。 ミーティングチェアと一緒に使用すれば、グループ学習、ディスカッションなどのアクティブ・ラーニングでも移動しやすくスムーズにレイアウトできます。 デスク複数台組み合わせても、デスク同士の間に隙間が空きにくくなっています。 デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます。 中棚と幕板が付属します。
高さ(mm)700 間口(mm)650 奥行(mm)500 仕様梱包:1個口/820×529×140mm 12.3kg 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 質量(kg)10.9 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×500×700 総耐荷重(kg)20
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)