デスク・テーブル :「棚 回転」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル
質量(kg)0.37
使用温度範囲(℃)-30~+60
電流(A)0.14(50Hz)、012(60Hz)
電圧(V)100
本体質量(g)370
最大静圧(kPa)0.063/0.079inch H20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
電源コード(m)2
騒音値(dB)24(50Hz)、27(60Hz)
最大風量(m3/min)1.11/1.35m3/min
定格入力(W)12(50Hz)、10(60Hz)
回転速度(r/sec)1400(50Hz)、1600(60Hz)
期待寿命(時間)25000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38
付属品取付け用ネジ×12本、フィルター×3、リテーナ×3、電源ケーブル(3股)
電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz)
電圧(V)100
本体質量(g)550
電源コード(m)2
騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz)
定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz)
アズワン品番64-0870-29
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
1セット(3個)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
追加用のファンとしてご使用いただけます。CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.063/0.079 inchH2O
付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)370
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.14/0.12
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力12/10W
電源コード(m)2※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。
騒音値(dB)24/27d
最大風量(m3/min)1.11/1.35
回転速度(min-1[r.p.m])1400/1600
RoHS指令(10物質対応)対応
期待寿命(時間)25000/60℃
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38
付属品取付け用ネジ×8本、フィルター×2、リテーナ×2、電源ケーブル(2股)
電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz)
電圧(V)100
本体質量(g)550
電源コード(m)2
騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz)
定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz)
アズワン品番64-0870-28
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
サーバラックの追加用のファンとして使えます。1つのプラグで2台のファンがつなげる、2股電源ケーブルが付属しています。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O
付属品取付け用ネジ(8本)、フィルター(2枚)、リテーナ(黒いガード2枚)、2股電源ケーブル(1本)
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)550
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.24/0.21
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力18/16W
電源コード(m)2
騒音値(dB)42/45d
最大風量(m3/min)2.5/2.9
回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100
電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル
電圧(V)100
電源コード(m)2
追加用のファンとしてご使用いただけます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.197/0.216 inchH2O
付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)370
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.16/0.14
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力13.5/12W
電源コード(m)2
騒音値(dB)38/41
最大風量(m3/min)1.92/2.22
回転速度(min-1[r.p.m])2500/2900
RoHS指令(10物質対応)対応
期待寿命(時間)25000/60℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O
付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)550
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.24/0.21
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力18/16W
電源コード(m)2
騒音値(dB)42/45d
最大風量(m3/min)2.5/2.9
回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100
電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
サーバラックの追加用のファンとして使えます。1つのプラグで3台のファンがつなげる、3股電源ケーブルが付属しています。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O
付属品取付け用ネジ(12本)、フィルター(3枚)、リテーナ(黒いガード3枚)、3股電源ケーブル(1本)
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)550
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.24/0.21
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力18/16W
電源コード(m)2
騒音値(dB)42/45d
最大風量(m3/min)2.5/2.9
回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100
電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
デスク・テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。