オフィス用デスク (52) 脇机・ワゴン (4) 会議テーブル (1) ワークデスク・簡易テーブル (42) デスク周辺用品 (184) カテゴリ: デスク・テーブルブランド: サンワサプライすべて解除
机上ラック サンワサプライ 当日出荷
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。
仕様 アジャスターの有無:なし 材質 スチール(エポキシ粉体樹脂塗装) 質量(kg) 1.8 電源 パスパワー ケーブル長(m) 1.5 天板寸法(mm) W600×D200×T22 対応機種 Windows搭載(DOS:V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ 定格容量 15A 125V(1500Wまで) 電源コード(m) 1.8 インターフェース USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) プラグ プラグ仕様:2P 形態 出荷形態:組立出荷 均等耐荷重(kg) 天板部均等耐荷重:7kg 梱包内容 1個口:660×229×95mm・2.36kg 差込口 2P 2個口 電源仕様 USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 供給電流(mA) 400mA(全ポート合計) コンセント あり 通信速度 480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値) 引出し なし
机上ラック サンワサプライ 当日出荷
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質 スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg) 4.18 電源 バスパワー ケーブル長(m) 1 対応OS Windows:11:10:8.1:8:7、mac:macOS(BigSur) 11:macOS 10.12~10.15:OS X 10.8~10.11:Mac OS X 10.0~10.7:Mac OS 9.0~9.2 対応機種 Windows搭載(DOS:V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要:また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります 定格容量 15A 125V(1500Wまで) コード長さ(mm) 1800 インターフェース USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0)準拠(USB Ver.2.0:1.1上位互換) プラグ プラグ仕様:2P 形態 出荷形態:組立出荷 色(天板) ブラック 色(フレーム) ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 950×250 コネクタ USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2、ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 梱包内容 1個口:1100×286×103mm・5.24kg 差込口 2P 2個口 コンセント あり 通信速度 5Gbps:480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値) 引出し なし 供給電流(A) 700m(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1:3.0)Aコネクタ オス
机上ラック サンワサプライ 3日以内出荷
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
材質 天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源 15A125V 合計1500Wまで 使用工具 手袋 定格容量 電源仕様:15A 125V 合計1500Wまで 電源コード(m) 約1.75 コード長さ(mm) 約175 プラグ 2P 形態 出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て) 天板厚さ(mm) 18 組立時間 20分 コネクタ 2P2個口 差込口 2P 2個口 六角レンチ(mm) 4 組立人数 1
ラック サンワサプライ 当日出荷
PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。下棚は4段階で位置変更ができます。高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。
仕様 ■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm 高さ(mm) 700 奥行(mm) 600 間口(mm) 600 キャスター あり
ラック サンワサプライ 当日出荷 から 翌々日出荷
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスター あり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
ノートパソコンデスク サンワサプライ (3件のレビュー) 当日出荷
補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
用途 使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。 間口(mm) 700 奥行(mm) 450 高さ(mm) 700~880 材質 天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 6.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×450×700~880 総耐荷重(kg) 5
キャビネット サンワサプライ 翌々日出荷
書類・小物が整理しやすい3段タイプのキャビネットです。上段にはペントレーが付属します。下段に取り付けられる仕切り板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。
付属品 トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm) 390 高さ(mm) 600 奥行(mm) 534(※取っ手を除く本体の奥行きは520) 段数 3段 キャスター あり 天板寸法(mm) W390×D520×t10 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (上段)325×470×68、(中段)325×470×68、(下段)325×470×245 鍵 有(番号/601~800) 総耐荷重(kg) 40 天板部均等耐荷重(kg) 30 施錠 あり
スチール製机上プリンターラック サンワサプライ (4件のレビュー) 当日出荷
レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。
天板部の耐荷重は50kgです。
中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。
材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アズワン品番 64-0886-70
プリンタスタンド サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。
W600×D600で大型プリンタにも対応できます。
中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm)
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品 組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4 材質 天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm) 600 質量(kg) 18.7 耐荷重(kg) 天板:40、棚板:10 キャスター あり フレーム色 ブラック 色(天板) 薄い木目 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×600×18 アジャスター なし 六角レンチ(mm) 4
机上ラック サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます※必ず壁面にてご使用ください。棚板はP60で13段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様 重量:約13.5kg 出荷形態:ノックダウン組立式 材質 木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm) 天板サイズ/W940×D250×T16 質量(kg) 13.5 梱包内容 1個口/1030×310×135mm・約14.75kg
机上ラック サンワサプライ 当日出荷
天板部は耐荷重50Kgでレーザープリンタも設置出来ます。
中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業が出来ます。
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置出来ます。
ガタつき防止のアジャスター付きで微調整が出来ます。
H605でデスクサイドにも最適です。
材質 スチール+エポキシ粉体塗装 質量(kg) 10.7 間口(mm) 980 使用工具 手袋 耐荷重(kg) 50 棚板耐荷重(kg) 【中棚】15 色(天板) ホワイト 天板厚さ(mm) 10 組立時間 20分 色(フレーム) ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 980×450 アズワン品番 64-0911-46 アジャスター あり 六角レンチ(mm) 4 組立人数 2
プリンタスタンド サンワサプライ 欠品中
扉付きでトナーや用紙等のストック物を目隠しできます。背面にケーブル口を設けているので壁に寄せてお使い頂けます。キャスター付きでちょっとした移動、メンテ作業も楽々出来ます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。中棚は収納物に合わせて3段階で高さの設定ができます。(ピッチ64mm)背面にはタップ収納スペースがあり配線を綺麗に収める事ができます。
用途 扉で収納物を目隠しできるから、室内がすっきり見える、木製プリンタスタンド。 付属品 組立説明書、スパナ 材質 木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg) 約24.3 耐荷重(kg) 天板:40、棚板:10 キャスター あり 天板厚さ(mm) 15 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 500×1500 アジャスター なし
デスクパネル(自立式) サンワサプライ (5件のレビュー) 欠品中
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途 簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。 付属品 L型プレート×4個 材質 パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
デスク サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。
天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
材質 天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 10.65 色 薄い木目 使用工具 プラスドライバー,手袋 耐荷重(kg) 【昇降時】10、【静止時】20 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620×435×765~1105 キャスター径(Φmm) 60 材質(天板) 天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板) 薄い木目 天板厚さ(mm) 18 色(フレーム) ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 620×430 昇降方式 ガス昇降式 アジャスター なし 組立人数 1 昇降範囲(mm) 765~1105 天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 620×435×18
スチール製ハイスタンドパソコンラック サンワサプライ 翌々日出荷
オールスチール製天板採用の為、重量の大きい機器を設置した場合でも、たわみが少なく、安定しています。立ち作業に最適なハイスタンドラックです。各棚板の耐荷重をアップさせている為、安心してたくさんの周辺機器を設置することができます。キーボード、マウスを設置する為のキーボードスライダーを装備しています。オプションてRAC-31ADの取り付けが可能です。バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置く事ができます。当製品のキャスターは移動用キャスターではありません。
用途 オールスチール製の堅牢なラック 材質 フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン 高さ(mm) 1071 奥行(mm) 644 間口(mm) 670 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 670×644×1071 アズワン品番 64-0844-82
デスクマット サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
背面は滑り止め素材で机の上で滑りにくく快適に使用できます。マウスパッドの延長としても使用できます。簡単に巻けるので持ち運びや収納に便利です。600×300mm。
セット内容 本体、まとめベルト 材質 フェルト、天然ゴム 質量(g) 約290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×300×4
パソコンラック サンワサプライ (1件のレビュー) 翌日出荷
パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。キーボードスライダー付き。
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
キーボードスライダー付きで、キーボードを使用しない時は収納して省スペース化できます。
下棚は取り付け位置を変更できます。
上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品 スライド式マウステーブル 材質 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・上棚・下棚・キーボードスライダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm) 1200 奥行(mm) 605 間口(mm) 650 キャスター あり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×605×1200 アズワン品番 64-0907-39
プリンタスタンド サンワサプライ 3日以内出荷
インクジェット複合機などの機器を机の下に収納するカートです。ハンドル付きで前後の移動が行いやすくなっています。
用途 インクジェット複合機などをデスクの下などへ設置可能。 材質 天板:木製(メラミン化粧板) 質量(kg) 3.5 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×445×78 アズワン品番 64-0887-73
スタンディングデスク サンワサプライ 翌々日出荷
立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
用途 立作業用デスクとして最適 奥行(mm) 500 高さ(mm) 1000 材質 天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 色 ホワイト キャスター なし 梱包数 1 材質(天板) 木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 組立方法 ノックダウン組立式(お客様組み立て) 総耐荷重(kg) 30
パーティション デスクトップパネル クロスタイプ サンワサプライ 翌々日出荷
軽量なアルミフレームを採用し、移動や取り付けも手軽に行えるデスクトップパネルです。クランプはスライド式で、設置場所に合わせて自在に位置を調整することが可能です。パネル部には押しピンが使用でき、メモやお知らせなどを簡単に掲示できます。高さ400mmの設計で、視線を適度に遮りながらも圧迫感のない空間を演出します。
付属品 クランプ×2個 長さ(mm) クランプ下部:30 厚さ(mm) パネル:22 使用工具 手袋 口数 1個口 フレーム色 シルバー 形態 出荷:ノックダウン組立式クランプ取付けのみ 組立時間 20分 サイズ(mm) 六角レンチ:4 アジャスター なし 組立人数 1 材質(パネル) 布 キャスターの有無 なし
机上ラック サンワサプライ 3日以内出荷
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。モニター下のスペースを有効活用出来ます。W1000で大型モニタやディアルモニタに最適です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
仕様 ■個口数:1個口■材質:スチール■天板サイズ_W:1000mm■天板サイズ_D:250mm 色 黒 間口(mm) 1000 総耐荷重(kg) 15
ワゴン サンワサプライ 当日出荷 から 3日以内出荷
A4ファイルやカタログだなどを収納できます。棚板が斜めに設置されるので、ファイルなどが取りやすくなっています。ブックエンドは移動可能です。
パソコンラック サンワサプライ 翌日出荷
下棚奥行き500mmでレーザープリンターも設置できる、高さ700mmのロータイプパソコンラック。
キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。
下棚は取り付け位置を変更できます。
下棚は奥行き500mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
高さ700mmの事務机の横に併設すると高さがぴったり揃います。
材質 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・キーボードスライダー・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm) 700 奥行(mm) 605 間口(mm) 650 キャスター あり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×605×700 アズワン品番 64-0907-40
机上ラック サンワサプライ 当日出荷 から 3日以内出荷
左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 約1.3 対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 520×200 供給電流(mA) 最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート) コンセント あり 通信速度 5Gbps 引出し あり
机上ラック サンワサプライ 欠品中
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質 スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg) 4.18 ケーブル長(m) 1 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15/OS X 10.8~10.11/Mac OS X 10.0~10.7/Mac OS 9.0~9.2 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要/また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります コード長さ(mm) 180 インターフェース 【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 色(天板) ホワイト 色(フレーム) ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 950×250 コネクタ 1 差込口 供給電流(A) コンセント あり 通信速度 5Gbps 引出し なし 供給電流(A) 15/125V コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
机上ラック サンワサプライ 3日以内出荷
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。モニター下のスペースを有効活用出来ます。W1000で大型モニタやディアルモニタに最適です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質 スチール 耐荷重(kg) 15 色(天板) ホワイト 色(フレーム) ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 950×250
机上ラック_USBハブ付き サンワサプライ 3日以内出荷
液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
付属品 ケーブルタイ×1 材質 天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源 バスパワー ケーブル長(m) 1.5 対応OS 【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3 コネクタ形状 USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4 対応 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 天板厚さ(mm) 18 供給電流(mA) 合計900 通信速度 5Gbps 総耐荷重(kg) 10 転送速度(Gbps) 最大5(理論値) 天板寸法・幅(mm) 600 天板寸法・奥行(mm) 240
プリンタスタンド サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
レーザープリンタ・インクジェット複合機などの機器を机の下に収納できます。
ハンドル付きで前後の移動が行いやすくなっています。
使う時だけ引き出して使える便利なキャスター付です。
キャスターを差し込むだけの簡単組立です。
材質 木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg) 2.9 間口(mm) 400 使用工具 手袋 耐荷重(kg) 40 キャスター あり 天板厚さ(mm) 25 組立時間 20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 400×400 アジャスター なし 組立人数 1
3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ 当日出荷
左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。
ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。
厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。
内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.3 質量(g) 約1300 寸法(幅W×奥行D)(mm) キーボード収納内寸:480・363・250×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:520・465・420×200×80 対応機種 対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォン 形態 出荷形態:組立出荷 梱包内容 1個口/436×206×83.5mm・1.591kg
ケーブルフック サンワサプライ 当日出荷
余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。
材質 スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石 質量(g) 約62.5(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×37×70 総耐荷重(kg) 約2
プリンタステーション サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
机上の使いやすい位置でプリンタを操作でき、プリンタの下を有効活用できるプリンタ台です。プリンタ台の落下防止のため、クランプ固定ができます。*クランプは2個付属し、任意の2箇所に取り付け可能です。中棚が付属し、A3サイズの用紙などを置くことができます。用紙の他に小物等を置くなど、中棚の上下を有効に使うことができます。*中棚位置は固定になります。中棚を取り外して使用できません。
用途 プリンタの下のスペースを有効活用。 付属品 取り付け用クランプ2組 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 4.3 キャスター なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×370×167 アズワン品番 64-0868-92
パソコンラック サンワサプライ 翌日出荷
パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
メイン天板はマウステーブル付きです。
下棚は取り付け位置を変更できます。
上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品 スライド式マウステーブル 材質 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm) 1200 奥行(mm) 655 間口(mm) 650 キャスター あり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×655×1200 アズワン品番 64-0907-38
パーソナルガス昇降デスク サンワサプライ (1件のレビュー) 翌日出荷
質量(kg) 10.65 材質 天板/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 色 白 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620×435×765~1105 キャスター径(Φmm) 60 材質(フレーム) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板) MDF(塩ビシート貼り) 色(天板) ホワイト アズワン品番 64-0902-87 昇降方式 ガス昇降式 昇降範囲(mm) 765~1105 天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 620×435×18 天板寸法(幅×奥行)(mm) 620×435
プリンタスタンド サンワサプライ 当日出荷
特長・仕様A3レーザープリンタに最適なサイズです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。■ケーブル口サイズ:150×60mm■サイズ:W600×D600×H700mm、重量34kg■梱包:1個口(648×685×138/35kg)■出荷形態:ノックダウン組立式■材質:キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板
仕様 アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:600mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:600mm 材質 キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板) 質量(kg) 34 使用工具 プラスドライバー、手袋 キャスター あり フレーム色 ライトグレー 色(天板) ライトグレー 組立時間 40分 組立人数 2
ケーブルフック_マグネット貼付け_2個セット サンワサプライ 当日出荷
ケーブルフックを使用することで、デスクや壁面などにケーブルをきちんと固定することができます。これにより、ケーブルが絡まったり、ぐちゃぐちゃになったりすることを防止し、スッキリとした環境を保つことができます。
マグネットで簡単取り付けできるケーブルフックです。
ケーブルが乱雑に配置されていると、転倒や事故の原因となることがあります。ケーブルフックを使用することで、ケーブルを床面から浮かせることができ、転倒などによる事故のリスクを減らすことができます。
ケーブルを簡単に取り外したり、追加したりすることができます。これにより、ケーブルの接続や交換が容易になり、作業効率を向上させることができます。
2個1セットの商品です。
材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マグネット 質量(g) 約340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×110×160 入数 2個
机上ラック サンワサプライ 当日出荷
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。※必ず壁面でお使いください。棚板はP60で9段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様 重量:約9.4kg 出荷形態:ノックダウン組立式 材質 木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm) W980×D250×H625(クランプを含む)、天板サイズ:W940×D250×T16 質量(kg) 約9.4 天板寸法(mm) W940×D250×T16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 980×250×625(クランプを含む) 形態 出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て) 梱包内容 1個口:1030×310×110mm・約10.25kg コンセント なし 引出し なし
19インチマウントボックス サンワサプライ (1件のレビュー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
用途 19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。 間口(mm) 600 付属品 中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類) 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 耐荷重(kg) 天板/20、中棚/30、底板/50 総耐荷重(kg) 100
高耐荷重ラック サンワサプライ (1件のレビュー) 翌日出荷 から 翌々日出荷
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、補強パイプ、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。
付属品 アジャスター(4本) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm) 650 間口(mm) 582 キャスター あり(Φ75大型)
デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ 翌日出荷 から 16日以内出荷
材質(キャスター) ナイロン 材質(フレーム) スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板) 木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板) ライトグレー 色(フレーム) ライトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 180 引出し あり 天板部均等耐荷重(kg) 150
十字型固定パーツ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 151 ¥ 137 バスケットへ
テーブル LION (ライオン事務器) 税込 ¥ 142,780 ~ ¥ 129,800 ~
テーブル LION (ライオン事務器) 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~
テーブル LION (ライオン事務器) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800
テーブル LION (ライオン事務器) 税込 ¥ 64,878 ~ ¥ 58,980 ~