デスク・テーブル :「棚 引き出し」の検索結果

デスク・テーブルとは、オフィスや事務所などで使用されるデスクおよび作業机や、会議で使用されるようなテーブルです。フラットデスクは作業台、PCデスクとしても使え、キャビネットを組み合わせれば事務机としても使える汎用性が魅力。片袖デスク、両袖デスクは収納力も高く、大量のファイルや書類も引き出しに納められ、事務仕事の多いポジションには便利です。折りたたみ式のミニテーブル、スタンドタッチテーブルは補助机として活用できます。デスク側面やパーテーションに貼り付けて使えるマグネットポケットは、様々なサイズがあり、レイアウトも自在に組めるため使い勝手のいい便利な小物です。
特価
本日7月1日(火)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)。本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。JISまたはEIA規格に準拠し、外装色は2色から選択できます。
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業ストッパー付スライドレール棚
エコ商品
しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
高さ(mm)43.7 間口(mm)405 規格19インチ規格:EIA 主要材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●質量:1.3kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6447-72
1式
14,980 税込16,478
7日以内出荷

19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●外形サイズ:W482×H265.9×D421mm●質量:8.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6447-71
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。
仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA
1枚
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチラックに、ワイド液晶モニターをコンパクトに収納できる4U高さのユニットです。19~22インチ程度のワイド液晶モニターに対応しています。モニター回転盤を手前に引き出し、持ち上げた後、モニターを90°回転させるだけで使用可能な状態になります。モニター取付部は角度調整でき、任意の角度で固定できます。ただし、モニターが本ユニット上部に実装した機器に干渉しないように、約90°以上は奥に傾かないようになっています。(ただし、開き防止金具を調整すると90°以上開きます。)。後側では、ケーブルの保護・整線ができます。ラック内部に収納した時と最大まで引き出した時に、ロックが掛かります。
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●外形サイズ:W3×H215×D280mm●質量:1kg●色/外装処理:ホワイト アズワン品番65-6447-73
1式(5枚)
7,498 税込8,248
6日以内出荷

ラックから機器を引き出す時に起こりうる転倒を未然に防止する金具です。適合するラックのフロアレベラー取付穴(M16)に対して、取り付けます。
1式(2本)
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)