受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。
パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。
【パネルクランプ】
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション
付属品六角レンチ(#3)
材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム
対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm
有効寸法(奥行)(mm)40以上
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。
パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。
【パネルクランプ】
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
天板の板厚が50mmまで取り付けできます。
エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション
材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム
天板厚さ(mm)~50
適合パネル厚さ(mm)~5
推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)
有効寸法(奥行)(mm)60以上
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
デスク・テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。