IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(25m入り)●呼び径:29mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:34.5mm●内径:29mm●長さ:25m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:65 mm●コード番号:321-4656
アズワン品番65-7456-26
1巻(25m)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●呼び径:23mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:28.3mm●内径:23.2mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:55 mm●コード番号:321-4628
アズワン品番65-7456-23
1巻(50m)
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●呼び径:17mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:21.2mm●内径:16.6mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:321-4599
アズワン品番65-7468-26
1巻(50m)
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●呼び径:12mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:15.7mm●内径:12.2mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:30 mm●コード番号:321-4549
アズワン品番65-7468-42
1巻(50m)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズ
仕様●入数:1リール(50個入り)●呼び径:13mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:15.8mm●内径:12.7mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:424-835
アズワン品番65-7456-58
1セット(50個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(25個入り)●呼び径:26mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:31.2mm●内径:25.8mm●長さ:25m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:424-829
アズワン品番65-7456-67
1セット(25個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(50個入り)●呼び径:7.5mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:10mm●内径:6.7mm●長さ:50m●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:424-819
アズワン品番65-7453-27
1セット(50個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(100個入り)●呼び径:4.5mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:7.1mm●内径:5mm●長さ:100m●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7391-33
1セット(100個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
デスク・テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。