これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPV
仕様●入数:1リール(50個入り)●呼び径:14mm●材質:ポリアミド 6●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:18.5mm●内径:14.2mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:40 mm
アズワン品番65-7441-02
1セット(50個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC
アズワン品番65-7373-89
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC
アズワン品番65-7383-71
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC
アズワン品番65-7395-81
1袋(10個)
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9334
アズワン品番65-7480-59
1袋(2個)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-SMC●コード番号:707-9312
アズワン品番65-7480-64
1袋(10個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
PTS-FMC圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9306
アズワン品番65-7480-55
1袋(10個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC●コード番号:707-9381
アズワン品番65-7480-58
1袋(10個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68。HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-90FMC●コード番号:707-9410
アズワン品番65-7480-62
1袋(2個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68。HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-90FMC●コード番号:707-9404
アズワン品番65-7482-13
1袋(10個)
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
LTS-FMCスイベル圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-SMC●コード番号:707-9393
アズワン品番65-7480-79
1袋(10個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
PTS-FMC圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9292
アズワン品番65-7480-63
1袋(10個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9321
アズワン品番65-7480-77
1袋(10個)
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
。LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC●コード番号:707-9387
アズワン品番65-7480-76
1袋(10個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68。HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9413
アズワン品番65-7480-74
1袋(10個)
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9315
アズワン品番65-7480-73
1袋(10個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
ケーブルロッドペア。このケーブルロッドは GRP (ガラス強化プラスチック)製で、優れた強度と柔軟性を兼ね備えています。ケーブルロッドのエンドコネクタは高品質の黄銅製で、超強力接着剤を使用してロッドに固定されています。ケーブルロッドの端は破損せずに 80 kg の引張重量でテストされ、高レベルの品質と信頼性が保証されています。均一なコネクタ
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●最大長さ:2m●材質:ガラス繊維強化プラスチック(GRP)●キット内容物:2 青 6 mm x 1 m ロッド
アズワン品番65-7370-07
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
PCS-PCS圧縮カプラ、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮カプラ 2つのコンジットを結合 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:PCS-PCS 圧力カプラー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-PCS●コード番号:707-9337
アズワン品番65-7480-78
1袋(10個)
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
NCS亜鉛めっきスチールコンジット、PA6コーティング。黒PA6コーティングのHelaGuardフレキシブル亜鉛めっきスチールコンジットは、耐熱性や酸及び溶剤に対する耐性が必要な過酷な用途に最適です。高い耐圧強度 高い抗張力 高い衝撃強さ 優れた柔軟性 酸及び溶剤に対する耐性 耐熱性: -40 → 120℃ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:16mm●材質:亜鉛めっき鋼●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:17mm●内径:13mm●長さ:10m●保護等級:IP54, IP65●コーティング材:PA6●シリーズ:NCS●ねじの呼び:M16●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:40 mm●コード番号:707-9224
アズワン品番65-7468-49
1巻(10m)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
デスク・テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。