1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スッキリしたデザインと使いやすさにこだわった会議用テーブルです。収納性と使用時の出入りのしやすさに配慮した低床脚を採用しています。斜めにずれることなく省スペースで収納可能です。(D600):D=561+(台数ー1)×129mm(D450):D=411+(台数ー1)×129mm。全てのキャスターにアジャスター機能が付いており、並べたテーブルの高さを揃えられます。(最大10mm)。幕板と天板下フレームの位置を見直し、ゆとりある下肢空間を確保し、脚は高さを押さえ出入りしやすく配慮しています。天板サイズに近いワイド幕板が足元をしっかりと隠し、美しいレイアウトが可能です。幕板の両サイドは柔らかい素材を使用しており、手ばさみにも配慮しています。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として 高さ(mm)720
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング