デスク・テーブル :「棚 引き出し」の検索結果
デスク・テーブルとは、オフィスや事務所などで使用されるデスクおよび作業机や、会議で使用されるようなテーブルです。フラットデスクは作業台、PCデスクとしても使え、キャビネットを組み合わせれば事務机としても使える汎用性が魅力。片袖デスク、両袖デスクは収納力も高く、大量のファイルや書類も引き出しに納められ、事務仕事の多いポジションには便利です。折りたたみ式のミニテーブル、スタンドタッチテーブルは補助机として活用できます。デスク側面やパーテーションに貼り付けて使えるマグネットポケットは、様々なサイズがあり、レイアウトも自在に組めるため使い勝手のいい便利な小物です。
特価
本日7月1日(火)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。A4ファイルも収納出来る引出付です。落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
19in
drawer, body tube, front panel and telescopic slides
Drawer Unit
A drawer unit made of 1mm steel with a light grey (RAL 7035) finish suitable for 19in
cabinets
Maximum load carrying capacity 15kg Material: 1mm thick steel Colour: light grey (RAL 7035) Telescopic slides Supplied assembled RoHS compliant
仕様●ラックユニット:3U●深さ:450mm●色:グレー●材質:スチール●最大荷重:15kg●高さ:117mm●幅:439mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:721-2825
アズワン品番68-4150-78
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。
天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) 。
よく使う小物や書類などを週のしておくことができます。
引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様個口数:1個口 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机※ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
色ブラック
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)10
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
洗練されたシャープなフォルムのローテーブル。お部屋の雰囲気をスタイリッシュに演出します。引き出し2杯付きなので、散らかりやすいテレビのリモコンや、ちょっとした小物(眼鏡や筆記用具)をサッと収納することができます。また、天板下には雑誌や新聞などを置いておける棚つき。奥行きがコンパクトなのですっきりとして見えますが、横幅が広いのでデスクワークや食事をするのに十分な広さです。ホワイトウォッシュ、ナチュラル、ブラウンの3色から選べます。
用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。
仕様●組立式●引出2杯付●中棚付
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、本体:ラバーウッド
幅(mm)1100
高さ(mm)400
奥行(mm)500
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。
モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。
A4ファイルも収納出来る引出付です。
落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。
アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布
質量(kg)約2.8
間口(mm)540
使用工具手袋
耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1)
フレーム色ブラック
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
コンセントなし
アジャスターあり
引出しあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。 大型引き出し BHP-H60 今あるデスクに、ネジを使わずに設置できる後付けの大型引き出し。大容量収納と高い安定性が特徴です。【機能まとめ】固定用クランプ:天板挟み込み式で、ネジを使う必要なし。4点固定:安定性の高い4点固定。取り付け幅調整:奥行き40~70cmのデスクに対応(5cm刻みで調整可能)。スチールトレー:たわみにくく、大容量収納に最適なスチール製。間仕切り:2枚付属。ごちゃつく小物もすっきり収納。<固定用クランプ>デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式を採用。デスクにネジ穴を空けることなく設置できます。※取り付け可能な天板の厚みは、1.0~4.5cmです。<4点固定による、ばつぐんの安定性>徹底的にこだわった設計で、安定性を高めました。合計4点で引き出しを固定することで、高い安定性と耐久性を実現しています。<取り付け幅調整>奥行き40cm~70cmのデスクに設置することができます(5cm刻みにて調整可)。詳細はメーカーサイトをご確認ください。[バウヒュッテ 大型引き出し]検索<約11Lの大容量収納>約11Lの超大容量サイズです。雑誌は約6冊分、A4プリントだと約1000枚収納できます。<間仕切りの設置>間仕切りは2枚付属しています。付属の間仕切りを活用することで、引き出しの中をすっきりと整理できます。※間仕切りの取り付けは、引き出しをデスクに固定する前に行ってください。 デスクに固定した後では、間仕切りの位置を組み替えることができません。【設置できないデスク】設置するデスクについては、Bauhutteデスク専用です。他社製デスクへ設置をする場合は、自己責任で行ってください。背面に壁があるタイプのデスクには設置ができません。デスクの天板下または裏面に補強バーがある場合、設置時に干渉する位置にないか確認してください。クランプ設置部分の天板が特殊な形状をしている場合は、設置ができない場合があります。※Bauhutte「ワンプッシュスタンディングデスク BGD-1200」には設置できません。【収納例】<ゲーミングデバイスの収納>ポータブルゲーム、ゲームソフト、コントローラー、マウスなどゲーミングデバイスをひとまとめにして収納できます。ケーブルやアダプターなどごちゃつきがちな小物の収納にも便利です。<文房具の収納>デスクで使用する文房具の収納には、デスク引き出し用の整理トレーを使用するのがおすすめです。A4ファイルを収納することも可能です。※整理トレーは付属しません。※サイズによっては収納できない整理トレー・ファイルがあります。ご購入前に寸法をご確認ください。【設置レイアウト例】<ゲーミングキャッスル>デスク周りを収納棚で埋め尽くし、あらゆるPC周辺機器を半径1m以内に集結させることができるレイアウトです。※大型引き出しと大型キーボードスライダー、デスクラックとロングモニターアームの同時使用はできません。
材質スチール
質量(kg)5.35
色ブラック
耐荷重(kg)7未満
表面処理エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×405(405-705)×110
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
付属品スパナ 六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装) レール部:ポリプロピレン 緩衝材:ポリエステル
色ホワイト
質量(g)5170
備考-
耐荷重(kg)天板:2 引き出し:3(棚板・底板1段あたり1.5(静止荷重)
寸法(cm)W12.5×D35~64.5×H32.7
内寸(cm)天板:W12.2×D34.8×H1 引き出し:W11.5×D32×H30.5 棚板:W11×D33.5×H1(棚板は2.5ピッチで高さ調節可能)
1個
¥9,000
税込¥9,900
5日以内出荷
デスク下スペースを有効活用。デスクの天板下に貼り付けるだけで、簡単に引き出しを追加できます。工具不要で取り付け簡単。付属の強力な両面テープで取り付けるため、釘や工具を使わず、デスクに傷をつけずに設置可能です。収納力もバッチリ。引き出しの耐荷重は約5kg。筆記具や小物など、デスク上の散らかりやすいものをすっきり収納できます。
用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに
材質ABS、PS
質量(g)約252
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×200×72
保証期間購入日から2週間(初期不良のみ)
付属品スパナ 六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装) レール部:ポリプロピレン 緩衝材:ポリエステル
色ブラック
質量(g)5170
備考-
耐荷重(kg)天板:2 引き出し:3(棚板・底板1段あたり1.5(静止荷重)
寸法(cm)W12.5×D35~64.5×H32.7
内寸(cm)天板:W12.2×D34.8×H1 引き出し:W11.5×D32×H30.5 棚板:W11×D33.5×H1(棚板は2.5ピッチで高さ調節可能)
1個
¥9,000
税込¥9,900
5日以内出荷
19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)。本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。JISまたはEIA規格に準拠し、外装色は2色から選択できます。
テーブル裏に取り付けて、小物類を収納できるラック。
散らかりがちなリモコンやティッシュ類・メガネ等がスッキリ。
リモートワークなどで、書類の収納にも。
底面にはティッシュが引き出しやすい穴付き。
木ネジでしっかり取り付け。
材質本体/スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.3
間口(mm)440
耐荷重(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×25×7.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×24×7
スリムサイズで機能性も十分なパソコンラックです。
W500×D480の省スペース型で置き場所に困りません。
書類や小物の収納に便利な引出付です。
5段階で設定できる中棚付でタップ置きや小物置きとしてお使い頂けます。
ちょっとした移動に最適なキャスター付です。
キャスターはゴム質で床を傷つけません。
仕様キャスターあり
材質天板/棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)550
高さ(mm)720
奥行(mm)515
使用工具プラスドライバー/手袋
耐荷重(kg)天板10/引出3/中棚5/底板5
キャスターあり
引出し数1
色(天板)ホワイト
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×275×45
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×480×15
六角レンチ(mm)4
組立人数1人
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
鍵(シリンダー錠)がついているので貴重品の保管にもぴったり。2段階に高さ調整可能。板を上に配置するとA4ファイルがたっぷり入る高さに!収納物に合わせてカスタマイズできます。奥行きも2段階に変えられ、ケーブルを通せる仕様にもできます。背面にはケーブルを通す用の穴があります。充電の際やwifiルーターをおしゃれに収納するのにぴったり!。キャスターがついていて移動が楽。さらに、本体両側にハンドルがついているので、位置を変えたい時も簡単。
用途収納、整理整頓
質量(kg)約10.2(組み合わせ時)
耐荷重(kg)天板/収納部10、棚板10、引き出し2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×590(組み合わせ時、突起部含まず)
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
鍵(シリンダー錠)がついているので貴重品の保管にもぴったり。2段階に高さ調整可能。板を上に配置するとA4ファイルがたっぷり入る高さに!収納物に合わせてカスタマイズできます。奥行きも2段階に変えられ、ケーブルを通せる仕様にもできます。背面にはケーブルを通す用の穴があります。充電の際やwifiルーターをおしゃれに収納するのにぴったり!。キャスターがついていて移動が楽。さらに、本体両側にハンドルがついているので、位置を変えたい時も簡単。
用途収納、整理整頓
質量(kg)約10.2(組み合わせ時)
耐荷重(kg)天板/収納部10、棚板10、引き出し2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×590(組み合わせ時、突起部含まず)
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
幅750mm、奥行き450mmのコンパクトなパソコンラックです。
キーボードスライダーと引き出しが付属します。
大型ディスプレイとキーボードを使用する場合は、キーボードスライダーを引き出して快適なパソコン操作が可能です。
引き出しには小物や資料が収納できて便利です。
上棚の奥行きが320mmあり、プリンタ等の設置が可能です。
天板には配線口が2か所付属します。
大型ディスプレイの落下防止のガード付きです。
クランプ固定のモニターアームに対応します。
サイズ等はご確認ください。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
寸法t(mm)(天板)18
キャスターあり
引出し数1
寸法D(mm)(天板)450
寸法W(mm)(天板)750
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。
材質ABS樹脂
質量(kg)約1.3
ケーブル長(m)約0.95
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200
供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート)
コンセントあり
通信速度5Gbps
引出しあり
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Cコネクタ メス×1
スリムサイズで機能性も十分なパソコンラックです。
W500×D480の省スペース型で置き場所に困りません。
書類や小物の収納に便利な引出付です。
5段階で設定できる中棚付でタップ置きや小物置きとしてお使い頂けます。
ちょっとした移動に最適なキャスター付です。
キャスターはゴム質で床を傷つけません。
材質天板・棚板/木製(MDF)+PVC貼り、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)550
高さ(mm)720
奥行(mm)515
キャスターあり
保証期間初期不良のみ
モニタ下のデットスペースを収納スペースにすることができます。
モニタを上げる事で目線を高くして姿勢の改善が期待できます。
24インチモニタを2台載せる事の出来るW1150です。
中央部には引出タイプのトレーがありスマートフォン、タブレットスタンドとしてお使い頂けます。
材質天板部/木製(MDF)+PVC貼り、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)1150
質量(kg)5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1150×250×100
保証期間初期不良のみのみ
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
材質天板・本体/スチール(焼付塗装)、鏡板/ABS樹脂
幅(mm)395
高さ(mm)600
奥行(mm)602
段数3
キャスターあり
アズワン品番2-9918-11
1個
¥67,980
税込¥74,778
11日以内出荷
引出し付きで小物も整理しやすいキャスター付きワゴン。下段の取り出し口が広く背の高い収納物も出し入れしやすいです。標準的なシステムキッチンと同じ高さの85cm。天板はリバーシブルになっており、シーンに合わせてホワイトウッドとナチュラルウッドで変えることができます。60603229デスクトートでボックス内の整理も簡単にできます。
用途引出し内寸:幅388×奥行263×高さ65mm 本体(下段・中段)内寸:幅389×奥行259×高さ103mm 中段取り出し口高さ:187mm 下段取り出し口高さ:240mm
質量(kg)3.6
色ホワイト
幅(cm)45
耐荷重(kg)本体各段:5
キャスターあり
天板耐荷重(kg)5
高さ(cm)85
棚段数(段)3
奥行き(cm)30
引出し耐荷重(kg)1
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。
デスクとラックの組み合わせでリビングやパーソナルルームに。
用途ワゴン
幅(mm)422
高さ(mm)585
奥行(mm)453
主材質メラミン化粧板
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。
モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。
前面に引出タイプのスタンドが付いているのスマートフォンやタブレットのスタンドとしてお使い頂けます。
奥行300mmで台座の大きなモニタも設置できます
仕様【必要工具】手袋
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スタンド:塩ビフレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)12
寸法D(mm)(天板)300
寸法W(mm)(天板)600
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。
デスクとラックの組み合わせでリビングやパーソナルルームに。
用途デスク
幅(mm)1200
高さ(mm)730
奥行(mm)550
主材質メラミン化粧板、ラバーウッド材
小さくてもおしゃれに、スマートに収納。
ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズのリビングテーブル。
収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。
リビングテーブルとしての機能だけでなく、DVDやティッシュ、雑誌が収納できるオープン部、リモコンなどを収納できる引き出し付き。
丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。
仕様背面化粧有り脚裏フェルト付
付属品六角レンチ
材質[本体]プリント紙化粧繊維板、[脚]天然木
幅(mm)600
高さ(mm)350
奥行(mm)425
棚あり
材質(天板)プリント紙化粧繊維板
組立時間30分(目安/大人2人:お客様組立)
入数1
折り畳み可否不可
天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。
デスクとラックの組み合わせでリビングやパーソナルルームに。
用途デスク
幅(mm)1050
高さ(mm)730
奥行(mm)550
主材質メラミン化粧板、ラバーウッド材
キーボード設置用スライド棚。マウステーブル(木製)付で左右どちらにも引き出すことができます。フルキーボードが収納できる奥行になっています(555mm)
色ブラック
使用工具手袋
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色(マンセル値)N1.0
総耐荷重(kg)15
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
高さ(mm)43.7
間口(mm)405
規格19インチ規格:EIA
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
必要なアイテムを自由に組合せできるナラ材使用のシンプルなデスクシリーズ。
ワゴンの天板を上げるとデスクと同じ高さになり、天板を広々使用できます。
用途ワゴン
幅(mm)413
高さ(mm)585~730
奥行(mm)495
天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。
デスクとラックの組み合わせでリビングやパーソナルルームに。
用途ワゴン
幅(mm)318
高さ(mm)585
奥行(mm)453
主材質メラミン化粧板
ブルックリンテイストを取り入れたデスクシリーズ
ホワイトオーク突板とスチールを組み合わせたブルックリンスタイルデスク。
デスクとしての収納力・機能性も兼ね備えた大人が使っても違和感のないシンプルなデザイン。
こだわりのお部屋作りにおすすめです。
仕様個口:1
材質ホワイトオーク材、レッドオーク材
幅(mm)415
高さ(mm)585
奥行(mm)442
キャスターあり
棚段数(段)3
取扱説明書(0.29MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
必要なアイテムを自由に組合せできるナラ材使用のシンプルなデスクシリーズ。
用途ワゴン
幅(mm)415
高さ(mm)585
奥行(mm)495
パソコンデスク横に最適な複合機ラック。
キャスター付だからコロコロと好きな場所まで移動して単独使用も問題なし。
浅めの引き出しには、ノートや筆記用具、小物などが収納できます。
下段は可動棚仕様なので、A4ファイルも収納可能。天板は熱や水に強いメラミン塗装だから、
複合機置きとしてだけでなく、サイドテーブルとしての使用もOKです。
脇机 プリンター複合機ラック 複合機ラック サイドラック プリンターラック サイドチェスト PCデスク サイドテーブル
材質[本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)[フレーム]スチール(粉体塗装)
幅(mm)510
高さ(mm)735
備考可動棚:1枚・背面化粧有り・キャスター4個(うちストッパー付2個)・六角レンチ同梱
奥行(mm)400
シリーズ複合機ラック
キャスターあり
組立時間30分(目安)(お客様組立/大人2人)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ゲーム機やコントローラーを隠してすっきり収納できる機能的なラック。リビングなど
で雑然としがちなゲーム機やコントローラーなどを隠しながら美しく収納できる大容量の
ラックです。棚は引き出し式になっていて奥の方に置いた物も取り出しやすい。
上部の棚はコントローラーを2つ並べても余裕のある広さ。シリコーンのケーブルホル
ダー付き。蓋との間にスリットがあり、充電しながら天板にコントローラーを一時置き
できます。裏は排熱穴がたくさん空いていてケーブルの抜き差しもスムーズ。
付属品ケーブルホルダー×2
材質本体:スチール(粉体塗装)、扉:天然木積層合板・マグネット、レール:スチール(ユニクロメッキ)、クッション・ケーブルホルダー:シリコーン
質量(g)約10000
間口(mm)約247
耐荷重(kg)天板:約2.5、スライド棚上段:約1.5、スライド棚下段:約1、本体底面:約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.7×36.5×60.3
内寸(cm)天板(凹み部分):約W20.8×D30.8、スライド棚上段:約W19.7×D33.8×H14、スライド棚下段:約W7.5×D33.8×H17、スライド棚上段から底面までの収納部:約W13×D34×H44、スライド棚下段から底面までの収納部:約W8.7×D34×H26.8
必要なアイテムを自由に組合せできるナラ材使用のシンプルなデスクシリーズ。
90デスクの下に入れても邪魔にならないサイズ感。
用途ワゴン
幅(mm)300
高さ(mm)585~730
奥行(mm)442
天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。
デスクとラックの組み合わせでリビングやパーソナルルームに。
用途デスク
幅(mm)900
高さ(mm)730
奥行(mm)550
主材質メラミン化粧板、ラバーウッド材
必要なアイテムを自由に組合せできるナラ材使用のシンプルなデスクシリーズ。
デスクの横に置いて天板を広々使用できます。
用途チェスト
幅(mm)420
高さ(mm)730
奥行(mm)600
Commsrak 19インチ、2ポストフレーム. COMMSRAKは、簡単に使用できる19インチラックシステムで、メンテナンスや修理が容易なオープンフレーム構造を採用しています。COMMSRAKのスチール製フレームは負荷定格150 kgで、丈夫で信頼性の高いシステムとなっており、各種モジュールとラックアクセサリを収容することができます。シェルフ、引き出し、ケーブル管理システムは、ユニバーサル2ポストフレームに取り付けることができ、高機能でクリーンな作業ユニットを作成することができます。 COMMSRAKシステムは1つの長方形のフレームとして提供され、COMMSRAKフロア取付キット( ; 528-961 528-961 )又はCOMMSRAK壁面取り付けキット( ; 528-987 528-987 )と合わせて使用します。COMMSRAK システムには、オプションのアースボンディングキットを取り付けることもできます( ; 528-983 528-983 )。. 特長と利点. オープンフレーム構造でフルユニットにアクセス 内蔵ケーブル管理 組み立て工具同梱 スチール製フレーム 負荷定格: 150 kg 脚付きの自立型又は壁面取り付け型として最適
仕様シリーズ = COMMSRAKフレームタイプ = 2ポストラックユニット = 12U材質 = スチール色 = グレー全高 = 620mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
デスク・テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。