デスク・テーブル :「棚 引き出し収納」の検索結果
デスク・テーブルとは、オフィスや事務所などで使用されるデスクおよび作業机や、会議で使用されるようなテーブルです。フラットデスクは作業台、PCデスクとしても使え、キャビネットを組み合わせれば事務机としても使える汎用性が魅力。片袖デスク、両袖デスクは収納力も高く、大量のファイルや書類も引き出しに納められ、事務仕事の多いポジションには便利です。折りたたみ式のミニテーブル、スタンドタッチテーブルは補助机として活用できます。デスク側面やパーテーションに貼り付けて使えるマグネットポケットは、様々なサイズがあり、レイアウトも自在に組めるため使い勝手のいい便利な小物です。
商品豆知識
昇降式PCカート:8kgまでのVESA(75x75/100x100)規格モニタを積載可能。CPUホルダー(耐荷重10kg)、マウス/キーボードトレー、ケーブル結束機能付き | 高耐久性キャスター付きの頑丈なベース。高さ調節可能モニタマウント:伸縮式の支柱にVESAブラケットがついたPCカート。床からの高さを128cmから160cmに調整し、4cm刻みで固定できるエルゴノミクス仕様 | ディスプレイの上下振り(チルト) +/-30°、360°回転。調整可能な作業面:揺れが少ない頑丈なスチール製キーボード&マウストレー(65cm x24.3cm)。トレー前面端を支柱から34.5cmから43cmの幅で引き出し可能。キーボードリストレスト&マウスパッド付属 | 支柱上部に沿ってキーボードを配置可能。CPUホルダー:タワー型PC収納ホルダー付き(12.2cmから21.2cmの幅に調整可能)。支柱下部トラックに沿って床からの高さを19cmから84cmの範囲で調整可能 | PCをしっかりと固定できる調整可能ストラップ(x2)付き。考え抜かれたデザイン:カートを動かすためのハンドル付属(支柱上部のどこにでも取り付け可能)。上部支柱の高さ調節が簡単。病院、医療機器、コンピュータラボ、教育機関などに最適
用途さまざまな用途に役立つパソコンカート。学校、オフィス、工場、商業施設、病院など。柔軟に使えるキャスター付きデスクをワークスペースに追加
材質スチール
幅(cm)85
長さ(cm)64.5
キャスターあり
その他の機能高さ調節:128cm - 160cm
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)1.4
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
RS Pro 19 インチラックキャビネットカンチレバー伸縮式トレイ、黒 RS Pro の 19 インチスライド式カンチレバーラックキャビネットトレイは、キーボードなどのデバイスの保持に最適な 19 インチキャビネット用の伸縮式ラックマウントシェルフです。 この軽量で Durable カンチレバートレイは、厚さ 1.5 mm のスチール製で、頑丈で信頼性の高い構造です。このトレイには、伸縮式のニッケルめっきガイドレールとハンドルが付いているため、必要に応じてトレイを簡単に引き出すことができます。また、未使用時にトレイを安全に収納してスペースを節約することができます。スチールシェルフには、十分な空気循環が可能な通気スロットが搭載されているため、設置した装置の過熱を防止できます。この汎用ラックシェルフは、奥行き 280 mm 、前面固定高さ 2U も備えているため、ほとんどの標準 19 インチサーバーラックキャビネットに最適です。 特長と利点 .標準的な 19 インチラックキャビネットのほとんどに適しています .キーボードなどのデバイスを保持するのに最適 .厚さ 1.5mm のスチール製で Durable な構造 .前面に 4 つのアンカーポイントを備えた 19 インチアセンブリ .推奨最大静荷重は 10kg です .十分な空気循環を可能にする通気スロット .フロントファスナー高さ 2U .標準の奥行きは 280 mm です .耐腐食性に優れた美しい仕上げを実現する黒色エポキシ塗装 .ニッケルめっきの伸縮式ガイドレール .トレイを簡単に引き出して収納できるハンドル 用途 サーバーラックトレイは、サーバーラックキャビネットとともに設置するように設計されたシェルフの一種です。多くの場合、キーボードなどのデバイスを保持するために使用され、スペースを節約しながら、安全に取り付けることができます。多くのサーバーラックトレイには、拡張可能なガイドレールが付いており、必要に応じてシェルフを引き出したり収納したりできます。また、通気スロットを備えているため、十分に空気を循環させることができます。 よくある質問 付属品 トレイ x 1 、伸縮式ガイド x 1 、フロントハンドル x 1 これはどのサイズのラックユニットに適していますか. 2U サイズのラックユニットに適しています。 寸法はどれくらいですか. RS Pro スライド式カンチレバーシェルフの寸法: 長さ: 470 mm 幅: 285 mm 高さ: 88 mm
仕様タイプ = トレイラックユニット = 2U深さ = 280mm換気 = あり色 = Black材質 = スチール許容荷重 = 10kg最大深さ = 280mm拡張タイプ = 固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
デスク・テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。