絞り込み
  • 色ピンク
  • 色ブラック(6)
  • 色ベージュ(1)
ブランド
  • HUION(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラフィックスタブレットは、コンピュータ用の入力装置です。コンピュータの画面に表示されたアイコンなどを操作するものです。コンピュータを使って、イラストを作成するために使用されています。マウスと比較すると、より正確に操作ができるため、繊細な絵を描くことが可能です。複数の種類のペン先があるものや、鉛筆だけでなく、油絵や水彩画などを表現できるもののように、より自然に描くことができるため、様々な表現方法を見つけることができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ピンク
ピンク
ブラック
ブラック(6)
ベージュ
ベージュ(1)
Inspiroy RTS-300 HUIONInspiroy RTS-300HUION
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
おしゃれなデザイン、強力なパフォーマンス紙のような描き心地、そのパネルはアイデアを加速する.目を引くフルカバーパネルデザインはコンパクトサイズでも十分なワークスペースを確保。上質な紙を思わせる質感を再現したことで、新しくも自然な描画体験を可能にしています.効率的な作業を可能にするカスタムプレスキー.左利き、右利きを問わず片手で作業ができるよう、上部に6つのカスタムプレスキーを配置。よく使う機能を割り当てることで作業効率を向上させることができます.緻密な描画を可能にするコアテクノロジー.デジタルペンPW400では電池不要のEMR技術を採用、電池も充電も一切不要です。クラストップレベルの8192段階筆圧感知機能と±60°の傾き検知機能が正確なコントロールを可能にしています.モバイルでも使えるUSB-Type-Cポート搭載.RTS-300のUSB-Type-CはAndroidスマートフォン/タブレットの接続にも対応。高額なPC不要でペンタブをすぐに使えます.Android 6.0以上に対応、iOSは非対応です.デバイスを選ばない高い互換性。Windows、macOS、Linux OS、Androidの各OS対応に加え、メジャーなドローアプリ・イラストアプリをサポート。自宅や職場、旅行中でも、RTS-300は頼もしいパートナーです。
仕様キーを押す:6個プログラム可能なエクスプレスキー、ペン:バッテリー不要 電磁共鳴、作業領域(Androidモード):56.3×100mm、作業領域(PCモード):160×100mm(6.3×3.9インチ)【OSサポート】Windows 7 以降, macOS 10.12以降 Android 6.0 以降付属品本体ワイヤレスペン替え芯ペンホルダーUSBアダプタUSB-Cケーブル取扱説明書寸法(mm)200×163×8.35コスモブラック/ブロッサム・ピンク質量(g)229圧力8192レベル読取(mm)(可能高さ)10インターフェースUSB-C読取(速度)>300PPS解像度ペン:5080LPI傾き角(°)(検知)±60°RoHS指令(10物質対応)対応
グラフィックスタブレット