Surface Pro 12インチ (Snapdragon X Plus X1P-42-100/16GB/256GB)

Surface Pro 12インチ (Snapdragon X Plus X1P-42-100/16GB/256GB) - マイクロソフトSurface Pro 12インチ (Snapdragon X Plus X1P-42-100/16GB/256GB) - マイクロソフト

高速で効率的な Snapdragon(R) X Plus プロセッサを搭載し、チップからクラウドまでのセキュリティで保護された、この多機能でポータブルな 12 インチのデバイスが、AI の生産性を引き出します。

仕様
【NPU】Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)、【グラフィックス】Qualcomm(R) Adreno(TM) GPU、【ポートと充電】2 X USB-C(R)/USB 3.2 ポート (以下に対応:充電、データ転送、DisplayPort 1.4aで最大 2 台の 4k モニターを 60 Hz でサポート、Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ)、USB-C(R) を介した定格出力 45 W 以上の充電ケーブルを使用した急速充電をサポート、Surface Pro 12 インチ キーボード コネクター
セット内容
Surface Pro 12 インチ、USB-C(R) 充電ケーブル、※充電器は付属していません、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
質量(g)
686
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
274×190×7.8
接続
Wi-Fi 7、Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ
メモリー
16GB
コントラスト比
1200:1
ディスプレイ
タッチスクリーン:12 インチ、PixelSense(TM) LCD ディスプレイ
解像度
2196×1464(220PPI)
OS
Windows 11 Pro
プロセッサー
Snapdragon(R) X Plus (8 コア)
セキュリティ
Microsoft Pluton TPM 2.0 と BitLocker のサポートで強化されたセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC、サインイン セキュリティの強化 (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証、NFC 認証
バッテリー稼動時間
最大16 時間のローカルビデオ再生、最大12 時間のアクティブなWeb使用
アスペクト比
3:2
容量(GB)
256
リフレッシュレート(Hz)
最大 90(デフォルトは 60)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78064230EP2-27273
オープン
198,000
217,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする