グラフィックスタブレットは、コンピュータ用の入力装置です。コンピュータの画面に表示されたアイコンなどを操作するものです。コンピュータを使って、イラストを作成するために使用されています。マウスと比較すると、より正確に操作ができるため、繊細な絵を描くことが可能です。複数の種類のペン先があるものや、鉛筆だけでなく、油絵や水彩画などを表現できるもののように、より自然に描くことができるため、様々な表現方法を見つけることができます。
高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー。世界中のクリエイターがおすすめ。300+の機能を1プリセットに。10種類の機能をボタン1つに集約。数百のビルトイン機能。1クリックで一連の操作を完成。テキストや数字の入力に対応。カーソル位置を指定可能。幅広いソフトに対応。アート、編集、カラーグレーディング、デザインなどの作業でTourBoxが使われています。
付属品本体、安全指示事項、クイックスタートガイド、電池
材質PC+ABS
電源有線接続 5V DC, 100mA / Bluetooth接続 3V DC, 50mA
対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降
電池持続時間:最大2ヶ月
Bluetooth(接続環境)PCシステム - macOS 10.11以降、Windows 10以降ハードウェア - BLE4.2以上に対応するPCもしくはアダプター
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。