グラフィックスタブレット :「安全指示事項」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー。カスタマイズでより使いやすく。ショートカットキーをTourBox NEOに登録するだけで、ソフトウェアの操作難易度を大幅に下がらせ、作業効率と創作体験を向上させることができます。また、独自の使用習慣や愛用ソフトウェアに応じて専属のTourBox NEOを作り上げることもできます。素晴らしいビルト・イン機能。ourBox NEOのビルト・イン機能で、操作の可能性を広げています。ビルト・イン機能によって、TourBox NEOはマウスやキーボードのできない操作を対応できます。マウスやペンタブレットと一緒に使えば。完璧です。ちょうどいい重さをもって、とても安定。人間工学に基づいたデザインによって片手ですべてのショートカットキー操作を完了できます。TourBox NEOで今までにない操作体験を感じる。ブラシの調整や、キャンパスの回転、パラメータ調整、ツールの切り替えなどの操作を直感的にして、ワークフローを中断しなく、仕事効率を向上させます。誰でも簡単に制御できるコントローラーになるために。片手デバイスの経験有無は関係なく、ガイドシステムとタグ機能で、クリエイターは迅速にTourBox NEOに慣れます。
付属品本体、USB-Cケーブル、USB-Aアダプター、安全指示事項、クイックスタートガイド
材質PC+ABS
色ブラック
電源5V-50mA, 250mW
対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー。世界中のクリエイターがおすすめ。300+の機能を1プリセットに。10種類の機能をボタン1つに集約。数百のビルトイン機能。1クリックで一連の操作を完成。テキストや数字の入力に対応。カーソル位置を指定可能。幅広いソフトに対応。アート、編集、カラーグレーディング、デザインなどの作業でTourBoxが使われています。
付属品本体、安全指示事項、クイックスタートガイド、電池
材質PC+ABS
電源有線接続 5V DC, 100mA / Bluetooth接続 3V DC, 50mA
対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降
電池持続時間:最大2ヶ月
Bluetooth(接続環境)PCシステム - macOS 10.11以降、Windows 10以降ハードウェア - BLE4.2以上に対応するPCもしくはアダプター
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。