クリーンウェア :「クリーンルーム用ウェア」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)
混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000
生地帝人セルガード(R)
混率(%)ポリエステル100%
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
グレードクラス10000
通気性30cc/cm2/秒
生地ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
混率(%)ポリエステル100%
表面抵抗値(Ω)107
生地帝人ファイバー
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
SC202は、総丈がやや長めです。
色ホワイト
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
通気性30
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
通気性30cc/cm2/秒
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています)
股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節
材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%
グレードクラス100
制電性に優れています。
仕様比翼ボタンタイプ
材質ポリエステル100%
色ホワイト
機能制電
帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m2)摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6
作業性に優れた防塵エプロンです。
サイズフリー
色ホワイト
グレードクラス10000~100000
混率(%)T35001(ポリエステル100%)
表面抵抗値(Ω)10^7
アズワン品番9-4017-01
1枚
¥2,129
税込¥2,342
翌々日出荷
高吸放湿性素材を使用していますので、着用時のムレ感・ベタツキ感が少なく快適です。
洗濯後の洗剤の残りが少なく、敏感肌の方にも優しい素材です。
材質キュプラ50%・ポリエステル50%
グレードクラス1000
吸汗性・速乾性に優れていますので、ベタつきを抑えます。
材質テクノファイン(R)(ポリエステル100%)
吸汗性・速乾性に優れていますので、ベタつきを抑えます。
材質テクノファイン(R) (ポリエステル100%)
4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。
色ホワイト×グリーン
仕様クラス100
材質ポリエステル100%
吸汗性・速乾性に優れていますので、ベタつきを抑えます。
材質テクノファイン(R)(ポリエステル100%)
衿、袖口、裾口にジャージを使用していますので開口部がソフトフィットします。ウエストは紐調節式で幅広い体型に対応します。
色ホワイト
仕様クラス100・クリーンパック済
材質ポリエステル100%
サイドファスナーで前面からの発塵を防止します。
ストレッチ素材を要所に使用し、漏洩発塵を抑制する着用感・動作性に優れたクリーンスーツです。
色ホワイト
仕様グレード目安:クラス10
材質トライガード(R)(ポリエステル100%)
4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。
色ホワイト×ピンク
仕様クラス100
材質ポリエステル100%
完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。
耐薬品性に優れています。
サイズL
質量(g)205
胸囲(cm)56
混率(%)ポリエステル97%
ウエスト(cm)56
袖丈(cm)60
総丈(cm)126
裄丈(cm)80
ポケットなし
センターファスナー仕様のクリーンスーツです。
色ホワイト
生地性能制電性・防塵性
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
色白
グレードクラス100(ISO 5)
仕様無塵衣、男女兼用
個包装されている帯電防止性のディスポコートです。
材質PP不織布
ポケット数胸ポケット×1個、サイドポケット×2個
表面抵抗値(Ω)<1.0×10^10
生地性能帯電防止
1
2
3
次へ
『クリーンルーム用ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- フード・キャップ クリーンルーム
- クリーンウェア
- アクセサリ・小物 クリーンルーム
クリーンルーム用ウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。