5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フード顔まわりには吸汗・速乾性に優れたソフトで伸縮性のあるニット素材を採用。 丸断面と異形断面との複合構造により肌面水分を素早く吸収するので爽やかな着用感が得られます。また、伸縮性・フィット性・回復力に優れており、上下左右の首振り動作にもフードが追随するので顔まわりに隙間が生じず、毛髪などの異物の漏洩脱落を抑制します。 衿部は適切なゆとりで突っ張り感がなくフードのズレを防止、首の動きもスムーズ行えます。フード一体型なので、衿部からの頭髪落下の心配がありません。 袖口、裾口のフライス絞りが、着衣の中の異物落下を防ぎます。 衣服の側面を独立分割パターンとした「4面体」構造、突っ張りによる動きの妨げを解消した動作性に優れた設計となっています。 低発塵性:低発塵素材を使用し、素材自体からの発塵を防ぎます。 吸汗・速乾性:吸汗加工により、汗を素早く吸収し、発散させます。制電性:静電気による塵埃の付着を抑制し、外部からの塵埃持ち込みを防ぎます。 防汚性:親水性に優れ、頑固な汚れも落ちやすいので、いつも清潔さが保てます。 軽量・防透性:軽量で快適な着用感と優れた防透性があります。
用途クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策 仕様制電性、吸汗速乾性、男女共用、フード一体型上着、袖口ソフトフィットフライス、上着ファスナーなし、袖スリム型 ホワイト 混率(%)ポリエステル100 清浄度クラス100000(ISO 8)、GMPグレードD 生地性能吸汗速乾、低発塵、制電性
1着
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。 IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10 211Ω未満を、自社試験においてクリアしています。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用 混率(%)ポリエステル100 清浄度クラス100000(ISO 8) 仕様超制電性、男女共用、レギュラーカラー、センターファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し付き、両胸雨蓋式ホック止めポケット付き、袖口カフス、上着裾ゴム絞り 生地性能低発塵性、超制電性
1着
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
1着ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東洋リントフリー防寒インナーパンツ
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。 上着:FD208C(半袖ベスト)、FD209C(長袖上着)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策 仕様男女共用、ウエスト後ろ半ゴム絞り、裾口フライス使用 グレー 混率(%)ポリエステル100(表地) 生地性能帯電防止・防寒
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用の上着です。ファスナーはセミオートマチックスライダーを採用。洗濯・乾燥時の引手破損を防止し、脱衣が容易になります。肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ。袖の形状をスリム化することでダブつかず、作業性に優れます。背面は動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計です。袖口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。上着裾は2重構造になっており、内裾をズボンの中に入れることで、体毛などの異物落下を防止します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策 ホワイト 混率(%)ポリエステル100 生地性能吸汗・速乾
1着
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『クリーンルーム用ウェア』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング