商品豆知識
IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。
IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10 211Ω未満を、自社試験においてクリアしています。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100000(ISO 8)
仕様超制電性、男女共用、レギュラーカラー、センターファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し付き、両胸雨蓋式ホック止めポケット付き、袖口カフス、上着裾ゴム絞り
生地性能低発塵性、超制電性
フード顔まわりには吸汗・速乾性に優れたソフトで伸縮性のあるニット素材を採用。
丸断面と異形断面との複合構造により肌面水分を素早く吸収するので爽やかな着用感が得られます。また、伸縮性・フィット性・回復力に優れており、上下左右の首振り動作にもフードが追随するので顔まわりに隙間が生じず、毛髪などの異物の漏洩脱落を抑制します。
衿部は適切なゆとりで突っ張り感がなくフードのズレを防止、首の動きもスムーズ行えます。フード一体型なので、衿部からの頭髪落下の心配がありません。
袖口、裾口のフライス絞りが、着衣の中の異物落下を防ぎます。
衣服の側面を独立分割パターンとした「4面体」構造、突っ張りによる動きの妨げを解消した動作性に優れた設計となっています。
低発塵性:低発塵素材を使用し、素材自体からの発塵を防ぎます。
吸汗・速乾性:吸汗加工により、汗を素早く吸収し、発散させます。制電性:静電気による塵埃の付着を抑制し、外部からの塵埃持ち込みを防ぎます。
防汚性:親水性に優れ、頑固な汚れも落ちやすいので、いつも清潔さが保てます。
軽量・防透性:軽量で快適な着用感と優れた防透性があります。
用途クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策
仕様制電性、吸汗速乾性、男女共用、フード一体型上着、袖口ソフトフィットフライス、上着ファスナーなし、袖スリム型
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100000(ISO 8)、GMPグレードD
生地性能吸汗速乾、低発塵、制電性
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用の上着です。ファスナーはセミオートマチックスライダーを採用。洗濯・乾燥時の引手破損を防止し、脱衣が容易になります。肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ。袖の形状をスリム化することでダブつかず、作業性に優れます。背面は動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計です。袖口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。上着裾は2重構造になっており、内裾をズボンの中に入れることで、体毛などの異物落下を防止します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
生地性能吸汗・速乾
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
クリーンルーム用ウエアです。センターファスナー、レギュラーカラー仕様のスタンダードな上衣です。
用途精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程、食品業界に。
材質本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
色ホワイト
ISO規格7
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスを追及したシンプルな仕様です。
異物混入防止に効果的です。
綿混ユニフォームよりも耐久性があります。
男女共用で在庫管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
色ホワイト
規格ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)ポリエステル100
ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。
防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。
パンツ:FF307C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
仕様男女共用、衿部樹脂ホック止め、袖口フライス
色グリーン
混率(%)ポリエステル100
生地性能帯電防止
吸汗速乾性、抗菌防臭性を持つ防塵服です。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様女性用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、体側にピンクの配色、上着裾ゴム絞り
色ホワイト×ピンク
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
クリーンウェアの下に着用可能なインナーです。クリーンウェア内の熱を下げる機能性に優れています。除電生地を使用しています。透けにくいスパンデックス素材を使用しています。
材質ポリエステル60%・スパンデックス40%(導電糸入り)
色ネイビー
表面抵抗値(Ω)1.0×10^8~10
薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温が高めの環境に対応します。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様男女共用、衿・袖口部フライス使用、センターファスナー、長袖ジャンパータイプ
色グレー
混率(%)ポリエステル100(表地)
生地性能帯電防止・防寒
活動的なジャンパータイプの防塵服・女性用上着です。
男性との仕様統一感がポイントです。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能防塵・制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
1個
¥5,880
税込¥6,468
翌日出荷
クリーンルーム用ウエア。
開襟、ラグラン袖仕様の動作性を重視したセパレートモデルです。
トラスコ品番134-8987
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
クリーンルーム用ウエア。クラス10万グレードの環境でオールマイティに使用できる上着です。男性用。
使用環境クラス100000
低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温の高い環境に対応します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
色ホワイト×ピンク
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性
混率(%)ポリエステル100
仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリー
二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ10 1037
リサイクル素材を使用しています。超導電性・長繊維加工糸を使用しています。発塵・吸塵性を抑え、帯電防止・耐摩擦・耐洗濯性に優れています。
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維55)
リサイクル素材を使用しています。超導電性・長繊維加工糸を使用しています。発塵・吸塵性を抑え、帯電防止・耐摩擦・耐洗濯性に優れています。
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維55)
1個
¥5,880
税込¥6,468
翌日出荷
1個
¥5,880
税込¥6,468
翌日出荷
リサイクル素材を使用しています。超導電性・長繊維加工糸を使用しています。発塵・吸塵性を抑え、帯電防止・耐摩擦・耐洗濯性に優れています。
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維55)
クリーンルーム用ウエア。開襟、ラグラン袖仕様の動作性を重視したシンプルなセパレートモデルです。
色白
使用環境クラス10000
クリーンルーム用衣服。開襟、ラグラン袖仕様の動作性を重視したクリーン上着です。左胸に内ポケットが付いています。
仕様●使用環境(目安):クラス10000●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:白●上着丈(cm):78●バスト(cm):134●裄丈(cm):94●レギュラーカラー●センターファスナー●左胸名札ループ付き●左胸内ポケット付き●袖口ゴム絞り●上着裾両脇ホック止め●付帯品(キャップ、パンツ、手袋、靴)は別売です。
アズワン品番65-3864-95
1枚
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
クリーンルーム用ウエア。上着裾部が二重構造仕様となって、異物混入防止対策に最適なセパレート型防塵上衣。
色白
使用環境クラス10000
クリーンルーム用ウエア。エレクトロニクス・製薬・食品のクラス10万グレードにマッチしたサイドファスナー上着。
色白
使用環境クラス100000
リサイクル素材を使用しています。超導電性・長繊維加工糸を使用しています。発塵・吸塵性を抑え、帯電防止・耐摩擦・耐洗濯性に優れています。
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維55)
1
2
3
4
5
次へ
『クリーンルーム用ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- フード・キャップ クリーンルーム
- クリーンウェア
- アクセサリ・小物 クリーンルーム
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。