アクセサリ・小物 クリーンルーム :「クリーム」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

クリア(1)

グリーン(2)

ピンク(2)

ブルー(3)

ホワイト(5)
中身の確認が容易なクリアタイプです。
色クリア
仕様小物用ポケット付き、蛍光反射ライン付き
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、肩ひも/ポリエステル100%
寸法(mm)250×160×60
アズワン品番3-1737-02
1個
¥3,040
税込¥3,344
当日出荷
収納は3セクション(各ジッパー付き)に分かれています。生地が強く耐久性に優れています。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸、グレード目安:クラス10000
材質ポリエステル99.5%、導電繊維(100デニール)0.5%
長さ(cm)(肩ひも)約60
サイズ(mm)約300×400
アズワン品番1-7035-11
1個
¥2,277
税込¥2,505
当日出荷
異物混入防止・異物確認・定量化を目的にした粘着クリーナーです。
簡単にまっすぐカットできる段差ミシン目を採用してます。
めくりやすく手が汚れないドライエッジ塗工です。
材質テープ/特殊粘着加工紙、クリップ・テープ受/PP(ポリプロピレン)、シャット/防錆処理済鉄棒クロムメッキ
1個
¥1,990
税込¥2,189
10日以内出荷
クリーンパックされています。
仕様●SCC洗浄済●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質ABS樹脂
寸法(mm)Φ75×105
表面抵抗値(Ω)10^10以下
アズワン品番3-6861-01-77
1個
¥3,790
税込¥4,169
33日以内出荷
耐熱性・耐切創性ともに優れた前掛けです。
丈が100cmあるため、体前面をしっかりと保護できます。
材質アラミド繊維、綿
幅(mm)600
規格機械的物性強度/4442X(EN388・2016)、耐熱/433X3X(EN407・2004)
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
丈(cm)100
アズワン品番4-4498-01
耐切創性(レベル)4X(EN388・2016)
生地性能耐熱/耐切創
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
肩まで保護可能なロングタイプの腕カバーです。
材質アラミド繊維、綿
全長(mm)600
規格機械的物性強度/4442X(EN388・2016)、耐熱/433X3X(EN407・2004)
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-4496-01
耐切創性(レベル)4X(EN388・2016)
生地性能耐熱/耐切創
1双
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
長繊維のメタアラミド繊維から作られており、従来の耐熱素材より発塵性が低いです。
材質メタアラミド繊維
サイズフリーサイズ
グレード(目安)クラス100~1000(ISO5~7)
耐熱温度(℃)300(短時間 最大180程度目安での使用を推奨)
表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
アズワン品番4-6687-01
生地性能耐熱、静電
1双
¥21,700
税込¥23,870
12日以内出荷
専用のベルトによりクリーンウェアへ装着できます。
寸法(mm)230×150×75
アズワン品番1-9162-04-77
適合ベルトメンテナンスバッグ用ベルト(PA8TB)
1個
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
専用のベルトによりクリーンウェアへ装着できます。
寸法(mm)200×110×40
アズワン品番1-9162-03-77
適合ベルトCRクリーンベルト(PA130シリーズ)
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
『クリーンルーム用ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- フード・キャップ クリーンルーム
- クリーンウェア
- アクセサリ・小物 クリーンルーム
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。