シューズとは、病院などの医療現場で使用される履物のことです。ドクター用のスリッパ、ナースサンダルをはじめ、さまざまなタイプのシューズがあります。ナースサンダルは足入れがしやすく、軽やかに歩ける、人気の定番シューズです。中には猫やうさぎのキャラクターが付いたタイプもあります。ギプスシューズは、歩行時の汚れを防ぐ、専用のオールシーズンタイプ。 消臭繊維のMOFFを中底を使用しているメンズ用の消臭サンダルや、医療や介護の現場で使用するシューカバーなど目的に応じた商品が選択可能です。
バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。★履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。★定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。
材質アッパー・中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール/EVA・ゴム
色ブラック
靴タイプサンダル
ムレ対策のメッシュ素材を採用。脱ぎ履きしやすいゴム付。
材質アッパー=PVC、中敷=PVC、ソール=EVA・ゴム
標準質量(g/片足)約155(M)
足幅2Eタイプ
靴タイプサンダル
超軽量、ソフトな材質でクッション性に優れた履き心地抜群のサンダル。
耐摩耗性・防滑性・耐薬品性に優れ、手軽に水洗いできます。
抗菌防臭機能付。
材質エバロン
標準質量(g/片足)130(紳士Mサイズ)
病院や医療施設で働く方々の快適性を実現するシューズです。ヒールに少し硬さがあり、カップに深みを持たせることでホールド感がアップしています。降りかかる水滴や薬品などの浸入を防ぎながら通気性を保持します。硬い床面での長時間の仕事による疲労を軽減します。サンダルタイプで脱ぎ履きが容易です。
材質合成樹脂
色ブラック
質量(g)212(片足・参考値)
医療の仕事を、足元からサポート。
機器の不具合や不快感の原因となる制電気は、帯電防止素材のシューズでしっかり対策!
インソールの土踏まず部分がしっかりフィットすることで、履き心地が格段に向上。
疲れも軽減します。
インソール帯電防止シート
フィット感を調整できる面ファスナー
足が疲れにくい軽量ソール
人口皮革製で水洗いが可能
トゥアップでつまづきにくい安心設計
ムレを防ぐメッシュ素材
色白
タイプ男女兼用
材質(アッパー)ポリプロピレン・メッシュ
材質(ソール)アウターソール:合成ゴム、ミッドソール/インソール:EVA
標準質量(g/片足)170(23.5cm)
色ホワイト
仕様静電性
材質甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ、底:EVA+合成ゴム
サイズウイズ・EEE
質量(g)160±10(23cm・片足)
色番001
原料に光触媒式特殊抗菌素材を配合。日本人の平均的な足型を元に、立体的にデザインされたミッドソールが優れたフィット感と運動性を確保。長時間の作業にも足が疲れにくいフラットスタイル。50℃までの洗浄・乾燥が可能。
材質EVA
標準質量(g/片足)約98(23cm)
発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。
材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)
材質(底部)EVA
ヒール(cm)3.5
足囲4E
超軽量!屈曲性抜群でかかとが踏めるメディカルシューズ。
色ホワイト
機能静電・超軽量
素材合成皮革+ナイロンメッシュ
色番001
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
仕様つま先ラウンド
材質アッパー:人工皮革製+合成繊維製 アウターソール:合成底
色ホワイト
タイプベルトタイプ
足幅3E相当
性別男女兼用
バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。★履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。★定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。
材質アッパー・中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール/EVA・ゴム
色ホワイト
靴タイプサンダル
アッパー材を「PU(ポリウレタン)」にしたので焼却時に不完全燃焼してもダイオキシンが発生しません。
両足で約80g軽量になりましたので長時間の立ち仕事で効果を発揮します。
中敷の滑り止め意匠がなくなりましたので窪みにホコリが溜まる事も無く、清潔にお使いいただけます。
材質(ソール)スポンジ/ゴムリフト
足幅3E
ヒール(mm)40
シリーズ累計販売数50万足突破!ド定番のナースシューズといえばコレ!本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。
用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士
材質アッパー : PVC/メッシュ 中敷き : BK布+EVA ソール : EVA(エアバック内蔵)/合成ゴム
標準質量(g/片足)215g(23.5cmの場合)
足幅3E
ヒール(mm)35
キュートなリボン付きサンダル。
バックストラップには絞めつけ感を緩和するため、一部ゴムを使用しています。
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)EVA・ゴム
標準質量(g/片足)154(Mサイズ)
足幅3Eタイプ
材質(インソール)PVC
靴タイプサンダル
エアークッションイシソール付きのクロスサンダル。
材質アッパー=PVC・ポリエステルメッシュ、ソール=ウレタン・ゴム
標準質量(g/片足)約240(M)
足幅2Eタイプ
靴タイプサンダル
バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。
色ピンク
材質アッパー・中敷:PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール:EVA・ゴム
靴タイプサンダル
制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!
色ホワイト
仕様帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソール
材質(アッパー)合成皮革/ダブルメッシュ
材質(ソール)EVA/合成ゴム
足幅4E
色番10
RoHS指令(10物質対応)対応
中敷制電インソール3D(ヒールカップ付)
ヒール(mm)35
介護者の足を護るサンダル。濡れた面を捉える形状の特殊ソールですべりにくい。すべりにくい作業用サンダル。水回りの作業をサポート(浴室・シャワールーム・プールサイド・ベランダ他)。サンダルの側面・ソールにあけた穴により、内部に水が溜まることもありません。ほどよい硬さに調整した材質でペダルの上げ下げなど、足元で行う作業に伴う痛みを軽減させます。脱ぎ履きしやすいサンダルタイプです。
材質EVA樹脂
色ホワイト
質量(g)M:209、L:298
靴タイプサンダル
アクティブに動けるメディカルシューズです。クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。片足155gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。履き口広めで脱ぎ履きしやすい。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)310/両足(26.0cm基準)
材質(底部)EVA/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール
室内や室外など多目的に活用でき、屈曲試験10万回にも耐える丈夫なサンダル。耐摩耗性・防滑性に優れています。水洗いが可能(オートクレーブ不可)。
仕様オートクレーブ×、水洗い○
材質EVAスポンジ、合成ゴム
標準質量(g/片足)約120(M)
足囲4Eタイプ
定番のクロスサンダルに蝶をあしらいエレガントな装いに!
中底には消臭繊維の「MOFF」を使い、足の不快なニオイを消臭してくれます。
そして衝撃吸収低反発、アーチケアクッションでソフトでサラリとした履き心地を足元からサポートします。
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)EVA
標準質量(g/片足)175(Mサイズ)
足幅3E
材質(インソール)PVC
ヒール(mm)35
バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。★履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。★定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。
材質アッパー・中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール/EVA・ゴム
色サックス
靴タイプサンダル
オートクレーブが可能です(135℃・20分まで)。濡れた床でも水が浸入しにくい特殊形状の通気孔が空気を通し、蒸れにくいです。光触媒式特殊抗菌素材を配合し、抗菌・消臭効果が持続します。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
色ホワイト
滑りにくいソールを採用したメディカルシューズ。
色ホワイト
機能静電・耐滑
素材合成皮革+ナイロンメッシュ
色番001
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
病院や施設などの室内での使用を前提に開発した商品です。
アッパー側両面サイドにメッシュ素材をバランスよくデザインに取り入れたことにより、空気の流通ができ、靴内でのいやな熱や湿気を緩和しております。
さらに、靴内で特に圧力がかかりやすい不快なムレを感じるつま先と、かかと部分の底に通気口を取り入れたことにより、空気を吸排出するため、快適に履くことができる構造になっています。
仕様合皮メッシュ付
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性抜群で、サポタイプとしても使用できる2Wayタイプ。静電気帯電防止機能付。
材質アッパー=PVC、ソール=EVA・合成ゴム、中敷=EVA・BK布(抗菌・防臭加工)
標準質量(g/片足)約215(23.5cm)
足幅3Eタイプ
制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!
色ホワイト
仕様帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソール
材質(アッパー)合成皮革/ダブルメッシュ
材質(ソール)EVA/合成ゴム
足幅4E
色番10
RoHS指令(10物質対応)対応
中敷制電インソール3D(ヒールカップ付)
ヒール(mm)35
●着脱がしやすい、サイドゴア仕様のスリッポンタイプです。●インソールは取り外しが可能なため、シューズ内を清潔に保てます。
材質アッパー/キャンバス、ソール/PVC(塩化ビニル樹脂)
色ダークネイビー
品名アサヒ501
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ
材質(底部)EVA2層/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ
材質(底部)EVA2層/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
アクティブに動けるメディカルシューズです。クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。片足165gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。履き口広めで脱ぎ履きしやすい。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)330/両足(23.5cm基準)
材質(底部)EVA/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール
高温洗浄が可能なビビッドカラーのホスピタルクロッグ
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
標準質量(g/片足)約250(37/38inch)
機能帯電防止機能・ノンスリップ
足幅3E
ヒール(mm)約40
分厚い高反発ソールを使用、跳ねる様に歩けます。本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。靴底に通気孔が開いている為、院内専用としてお使いください。
用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士
色ホワイト
材質アッパー : 合成皮革/ダブルメッシュ 中敷き : 静電インソール3D ソール : EVA/合成ゴム
標準質量(g/片足)185g(23.5cmの場合)
足幅4E
ヒール(mm)35
1
2
3
4
次へ
『ユニフォーム・シューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニフォーム
- シューズ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。