シューズとは、病院などの医療現場で使用される履物のことです。ドクター用のスリッパ、ナースサンダルをはじめ、さまざまなタイプのシューズがあります。ナースサンダルは足入れがしやすく、軽やかに歩ける、人気の定番シューズです。中には猫やうさぎのキャラクターが付いたタイプもあります。ギプスシューズは、歩行時の汚れを防ぐ、専用のオールシーズンタイプ。 消臭繊維のMOFFを中底を使用しているメンズ用の消臭サンダルや、医療や介護の現場で使用するシューカバーなど目的に応じた商品が選択可能です。
バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。★履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。★定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。
材質アッパー・中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール/EVA・ゴム
色ブラック
仕様つま先ラウンド
タイプベルトタイプ
標準質量(g/片足)約190(23.5cm)
足幅2E相当
性別男女兼用
超軽量、ソフトな材質でクッション性に優れた履き心地抜群のサンダル。
耐摩耗性・防滑性・耐薬品性に優れ、手軽に水洗いできます。
抗菌防臭機能付。
材質エバロン
標準質量(g/片足)130(紳士Mサイズ)
医療の仕事を、足元からサポート。
機器の不具合や不快感の原因となる制電気は、帯電防止素材のシューズでしっかり対策!
インソールの土踏まず部分がしっかりフィットすることで、履き心地が格段に向上。
疲れも軽減します。
インソール帯電防止シート
フィット感を調整できる面ファスナー
足が疲れにくい軽量ソール
人口皮革製で水洗いが可能
トゥアップでつまづきにくい安心設計
ムレを防ぐメッシュ素材
色白
タイプ男女兼用
材質(アッパー)ポリプロピレン・メッシュ
材質(ソール)アウターソール:合成ゴム、ミッドソール/インソール:EVA
標準質量(g/片足)170(23.5cm)
色ホワイト
仕様静電性
材質甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ、底:EVA+合成ゴム
サイズウイズ・EEE
質量(g)160±10(23cm・片足)
色番001
介護者の足を護るサンダル。濡れた面を捉える形状の特殊ソールですべりにくい。すべりにくい作業用サンダル。水回りの作業をサポート(浴室・シャワールーム・プールサイド・ベランダ他)。サンダルの側面・ソールにあけた穴により、内部に水が溜まることもありません。ほどよい硬さに調整した材質でペダルの上げ下げなど、足元で行う作業に伴う痛みを軽減させます。脱ぎ履きしやすいサンダルタイプです。
材質EVA樹脂
色ホワイト
質量(g)M:209、L:298
発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。
材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)
材質(底部)EVA
ヒール(cm)3.5
足囲4E
キュートなリボン付きサンダル。
バックストラップには絞めつけ感を緩和するため、一部ゴムを使用しています。
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)EVA・ゴム
標準質量(g/片足)154(Mサイズ)
足幅3Eタイプ
材質(インソール)PVC
仕様つま先ラウンド
材質アッパー:人工皮革製+合成繊維製 アウターソール:合成底
色ホワイト
タイプベルトタイプ
足幅3E相当
性別男女兼用
お求めやすい価格のPVC製スリッパ。医療現場向けの清潔感のあるホワイトカラー。
色ホワイト
仕様オートクレーブ×、水洗い○
材質ポリ塩化ビニール
標準質量(g/片足)160(M)
アクティブに動けるメディカルシューズです。クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。片足155gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。履き口広めで脱ぎ履きしやすい。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)310/両足(26.0cm基準)
材質(底部)EVA/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール
超軽量!屈曲性抜群でかかとが踏めるメディカルシューズ。
色ホワイト
機能静電・超軽量
素材合成皮革+ナイロンメッシュ
色番001
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
アッパー材を「PU(ポリウレタン)」にしたので焼却時に不完全燃焼してもダイオキシンが発生しません。
両足で約80g軽量になりましたので長時間の立ち仕事で効果を発揮します。
中敷の滑り止め意匠がなくなりましたので窪みにホコリが溜まる事も無く、清潔にお使いいただけます。
材質(ソール)スポンジ/ゴムリフト
足幅3E
ヒール(mm)40
制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!
色ホワイト
仕様帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソール
材質(アッパー)合成皮革/ダブルメッシュ
材質(ソール)EVA/合成ゴム
足幅4E
色番10
RoHS指令(10物質対応)対応
中敷制電インソール3D(ヒールカップ付)
ヒール(mm)35
バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。★履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。★定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。
材質アッパー・中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール/EVA・ゴム
色サックス
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ
材質(底部)EVA2層/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
滑りにくいソールを採用したメディカルシューズ。
色ホワイト
機能静電・耐滑
素材合成皮革+ナイロンメッシュ
色番001
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。
色ピンク
材質アッパー・中敷:PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール:EVA・ゴム
簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。
普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。
すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
色ブラック
材質(アッパー)合成繊維+合成皮革
材質(底部)合成底
室内や室外など多目的に活用でき、屈曲試験10万回にも耐える丈夫なサンダル。耐摩耗性・防滑性に優れています。水洗いが可能(オートクレーブ不可)。
仕様オートクレーブ×、水洗い○
材質EVAスポンジ、合成ゴム
標準質量(g/片足)約120(M)
足囲4Eタイプ
定番のクロスサンダルに蝶をあしらいエレガントな装いに!
中底には消臭繊維の「MOFF」を使い、足の不快なニオイを消臭してくれます。
そして衝撃吸収低反発、アーチケアクッションでソフトでサラリとした履き心地を足元からサポートします。
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)EVA
標準質量(g/片足)175(Mサイズ)
足幅3E
材質(インソール)PVC
ヒール(mm)35
サイドのメッシュ素材とかかととつま先部分の底の通気孔がむれを防止します。
色ホワイト
材質アッパー=人工皮革
標準質量(g/片足)約185(23.5cm)
材質(アッパー)EVA soft Form(銀イオン仕様)
材質(ソール)EVA soft Form(銀イオン仕様)
標準質量(g/片足)約110(23.5cm)
足幅4E相当
ヒール(cm)約3
リゲッタでは珍しいシャープな形のポインテッドトゥパンプス
とんがりトゥが足全体をすっきりスタイリッシュに魅せてくれる。キレイめにもカジュアルなパンツスタイルにも逢う。太目の3.5cmヒールで安定感があり、とても歩きやすいパンプスです。
材質(アッパー)合成皮革
材質(底部)合成底(サーモプラスチックラバー)
ヒール(cm)3.5
ストーム(cm)1.5
シンプルで合わせやすいワンベルトシューズ
リゲッタから軽くて可愛いシューズが登場。ワンベルトだから脱ぎ履きが簡単。靴下やタイツとも相性バツグンなので、履くだけでお洒落の幅がグッと広がります。
材質(アッパー)合成皮革
材質(底部)合成底(ポリウレタン)
ヒール(cm)2.5
ストーム(cm)1
グミのようなやわらかソールが
土踏まずにぴったりフィット!
バックベルト付きで脱げにくく調節もできる。
つま先と甲部分も調節できるので、甲高・幅広の方も足にフィットして楽に履けます。
軽くて柔らかいアウトソール長時間履いても疲れにくい。
ストーム(cm)2
ヒール(cm)3
材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)
かかとのゲルコンパートメントで衝撃吸収性抜群のEVAの軽量シューズ
材質EVA
標準質量(g/片足)約195(37/38inch)
機能帯電防止機能
足幅3E
ヒール(mm)約40
シリーズ累計販売数50万足突破!ド定番のナースシューズといえばコレ!本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。
用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士
材質アッパー : PVC/メッシュ 中敷き : BK布+EVA ソール : EVA(エアバック内蔵)/合成ゴム
標準質量(g/片足)215g(23.5cmの場合)
足幅3E
ヒール(mm)35
ナースシューズ史上初めての全方位通気!風を感じるほどの通気性を体感してください !足のむくむ夕方にはインソールを外して中底のメッシュだけでも履けますので通気性は更にアップ!足にピッタリフィットしているのにムレにくい。もの凄いクッション性とやわらかさで毎日を快適にサポートします。
用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士
色ホワイト
材質アッパー : 合成皮革/EVAメッシュ/ネオプレーン 中敷き : EVA ソール : EVA通気ソール
標準質量(g/片足)155g(23.5cmの場合)
足幅3E
ヒール(mm)38
1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。サイドのパンチで換気してムレ対策。帯電防止機能もある超軽量クロッグサンダル。
用途男女兼用
材質EVA
標準質量(g/片足)110(23.0~24.0)
機能帯電防止機能
足幅3E相当
ヒール(cm)約3.0
超軽量でクッション性・屈曲性に優れたサンダル。耐摩耗性・耐薬品性・耐滑性などに優れ、手軽に水洗いが可能(オートクレーブ不可)。穴あきのスリッポンタイプ。
仕様オートクレーブ×、水洗い○
材質エバロン
標準質量(g/片足)約90(婦人M)
足囲3Eタイプ
全方位通気のナースシューズが登場!
疲れにくく、履き心地も抜群です。
ナースシューズ史上初めての全方位通気!風を感じるほどの通気性を体感してください!
かかとを潰しても履けますので2way+2way=4wayの履き方が可能です!
足のムクム夕方にはインソールを外して中底のメッシュだけでも履けますので通気性は更にアップ!
足にぴったりフィットしているのでムレにくい。もの凄いクッション性とやわらかさで毎日を快適にサポートします。
色ホワイト
ウィズ3E
素材甲材:合成皮革/EVAメッシュ/ネオプレーン、中材:EVA、底材:EVA通気ソール
色番1
ヒール(cm)3.8
6色展開のカラーバリエーションが豊富。
マルチに編み込まれたバンドの非常に足当たりが良いです。
材質中敷:PVC
材質(アッパー)PU
材質(ソール)EVA
足幅3E相当
ヒール(cm)約4.8
病院や施設などの室内での使用を前提に開発した商品です。
アッパー側両面サイドにメッシュ素材をバランスよくデザインに取り入れたことにより、空気の流通ができ、靴内でのいやな熱や湿気を緩和しております。
さらに、靴内で特に圧力がかかりやすい不快なムレを感じるつま先と、かかと部分の底に通気口を取り入れたことにより、空気を吸排出するため、快適に履くことができる構造になっています。
仕様合皮メッシュ付
RoHS指令(10物質対応)対応
エアークッションイシソール付きのクロスサンダル。
材質アッパー=PVC・ポリエステルメッシュ、ソール=ウレタン・ゴム
標準質量(g/片足)約240(M)
足幅2Eタイプ
1
2
3
4
次へ
『ユニフォーム・シューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニフォーム
- シューズ
シューズ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。