シューズとは、病院などの医療現場で使用される履物のことです。ドクター用のスリッパ、ナースサンダルをはじめ、さまざまなタイプのシューズがあります。ナースサンダルは足入れがしやすく、軽やかに歩ける、人気の定番シューズです。中には猫やうさぎのキャラクターが付いたタイプもあります。ギプスシューズは、歩行時の汚れを防ぐ、専用のオールシーズンタイプ。 消臭繊維のMOFFを中底を使用しているメンズ用の消臭サンダルや、医療や介護の現場で使用するシューカバーなど目的に応じた商品が選択可能です。
ビジネスコンフォートサンダルとして現在でも広く認知されております。
特に介護職員男性スタッフの方にも好評です。
今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。
甲バンドは両面ファスナーで調節可能。
PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。
材質(インソール)合成皮革
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)300(Lサイズ)
機能クッション性
靴タイプサンダル
気になる部分だけをピンポイントに刺激。
メッシュ素材で通気性が抜群です。
サイズ(cm)25~27
材質ポリエステル、その他
質量(g)250
仕様つま先ラウンド
材質アッパー:人工皮革製+合成繊維製 アウターソール:合成底
色ホワイト
タイプベルトタイプ
足幅3E相当
性別男女兼用
シンプルなデザインで脱ぎ履きが楽々!
内側にウレタンを使用しているのでソフトな履き心地。
変質しにくい耐油性ソール使用。
底も滑りにくく軽いので疲れにくい設計。
職人が一足一足丁寧に作った安心安全の日本製です。
色ブラック
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)塩化ビニル
標準質量(g/片足)190(Lサイズ)
足幅2E
材質(インソール)PVC、ウレタンフォーム
ヒール(mm)25
超軽量!屈曲性抜群でかかとが踏めるメディカルシューズ。
色ホワイト
機能静電・超軽量
素材合成皮革+ナイロンメッシュ
色番001
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
医療の仕事を、足元からサポート。
機器の不具合や不快感の原因となる制電気は、帯電防止素材のシューズでしっかり対策!
インソールの土踏まず部分がしっかりフィットすることで、履き心地が格段に向上。
疲れも軽減します。
インソール帯電防止シート
フィット感を調整できる面ファスナー
足が疲れにくい軽量ソール
人口皮革製で水洗いが可能
トゥアップでつまづきにくい安心設計
ムレを防ぐメッシュ素材
色白
タイプ男女兼用
材質(アッパー)ポリプロピレン・メッシュ
材質(ソール)アウターソール:合成ゴム、ミッドソール/インソール:EVA
標準質量(g/片足)170(23.5cm)
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ
材質(底部)EVA2層/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
外反母趾に完全対応。
自分の足にピタッと合わせることができる完全調節型。
色ブラック
仕様抗菌、防汚加工
タイプ男女兼用
材質(アッパー)PU(ポリウレタン)
材質(ソール)ラバロン(強化ゴムリフト)
RoHS指令(10物質対応)対応
中敷ポリウレタン
ヒール(mm)40
超軽量、ソフトな材質でクッション性に優れた履き心地抜群のサンダル。
耐摩耗性・防滑性・耐薬品性に優れ、手軽に水洗いできます。
抗菌防臭機能付。
材質エバロン
標準質量(g/片足)130(紳士Mサイズ)
カップインソール採用の、履きやすく疲労感の少ないナースシューズ。ムレやすいシューズ内を爽やかに保つ通気口付。
色ホワイト
材質アッパー=ウルトラハイドPVC、ソール=EVA・合成ゴム
標準質量(g/片足)約220(23.5cm)
足幅3Eタイプ
松吉医科器械コード23-7841-00
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ
材質(底部)EVA2層/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
アクティブに動けるメディカルシューズです。クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。片足155gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。履き口広めで脱ぎ履きしやすい。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)310/両足(26.0cm基準)
材質(底部)EVA/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール
介護者の足を護るサンダル。濡れた面を捉える形状の特殊ソールですべりにくい。すべりにくい作業用サンダル。水回りの作業をサポート(浴室・シャワールーム・プールサイド・ベランダ他)。サンダルの側面・ソールにあけた穴により、内部に水が溜まることもありません。ほどよい硬さに調整した材質でペダルの上げ下げなど、足元で行う作業に伴う痛みを軽減させます。脱ぎ履きしやすいサンダルタイプです。
材質EVA樹脂
色ホワイト
質量(g)M:209、L:298
一般的なメディカルシューズは、ムレを考慮し通気性の良いメッシュ素材を使用したり、靴底に通気穴を設けたものが多い為「感染防止対策」には着用できません。CSS-15Siは血液や体液、薬品に暴露する可能性がある業務向けに開発したオール人工皮革のアッパーを使用した感染防止対策シューズです。人体に帯電した静電気を靴底から逃す静電気帯電防止性能が付いたシューズ。アッパーは感染のリスクを低減するためメッシュを使用しないオール人工皮革。靴底はCSS-10シリーズに通常設けられている通気穴を塞ぎ、床からの感染リスクも抑えます。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴り。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音鳴りがしにくくなりました。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを採用し、靴内を清潔にキープします。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革
先芯なし
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
オリジナルのフットベッド構造で、正しい姿勢と歩行をサポート足全体をしっかりホールドするので、歩行を安定させ、脱げにくく階段の上り下りもスムーズです。かかとをしっかり固定し、体の向きを安定させ、歩行時の横ブレを軽減します。★学校の上履きメーカーが開発したコンフォートサンダルです。
材質EVA
医療現場で選ばれるリゲッタの中で、一番人気のスタンダードタイプ。
バックベルト付きで脱げにくく調節もできる。
つま先と甲部分も調節できるので、甲高・幅広の方も足にフィットして楽に履けます。
太めのヒールで安定感もあり、ストームもありヒールの高さを感じません。
材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン・TPR)
ヒール(cm)5
ストーム(cm)2.5
1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。サイドのパンチで換気してムレ対策。帯電防止機能もある超軽量クロッグサンダル。
用途男女兼用
材質EVA
標準質量(g/片足)110(23.0~24.0)
機能帯電防止機能
足幅3E相当
ヒール(cm)約3.0
色ホワイト
仕様静電性
材質甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ、底:EVA+合成ゴム
サイズウイズ・EEE
質量(g)160±10(23cm・片足)
色番001
足元を保護し、感染リスクを軽減します。
耐久性に優れています。
仕様滑り止め付き
材質PP(ポリプロピレン)不織布
サイズフリーサイズ
サイズ(cm)24~27
アズワン品番8-5260-01
1箱(50枚)
¥3,465
税込¥3,812
当日出荷
通気性抜群で、サポタイプとしても使用できる2Wayタイプ。静電気帯電防止機能付。
材質アッパー=PVC、ソール=EVA・合成ゴム、中敷=EVA・BK布(抗菌・防臭加工)
標準質量(g/片足)約215(23.5cm)
足幅3Eタイプ
制電気帯電防止構造&2WAY仕様!エアーバック内蔵で抜群のクッション性。かかと部分をつぶすとサンダルとして履ける2WAY。
色ホワイト
材質(アッパー)PU(ポリウレタン)/メッシュ
足幅3E
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒール(mm)35
滑りにくいソールを採用したメディカルシューズ。
色ホワイト
機能静電・耐滑
素材合成皮革+ナイロンメッシュ
色番001
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
スポーツシューズのノウハウを生かした快適なナースシューズ
サイドには、メッシュを使用してムレにくく快適
中敷きは抗菌防臭加工
履き口周りはソフトな履きごこち
表底には通気穴を設けて通気性をアップ
材質(ソール)合成底
材質(甲被)人工皮革、合成繊維
標準質量(g/片足)約200(24cm)
機能抗菌、防臭
足幅3E相当
甲被タイプマジックタイプ
シリーズ累計販売数50万足突破!ド定番のナースシューズといえばコレ!本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。
用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士
材質アッパー : PVC/メッシュ 中敷き : BK布+EVA ソール : EVA(エアバック内蔵)/合成ゴム
標準質量(g/片足)215g(23.5cmの場合)
足幅3E
ヒール(mm)35
超軽量でクッション性・屈曲性に優れたサンダル。耐摩耗性・耐薬品性・耐滑性などに優れ、手軽に水洗いが可能(オートクレーブ不可)。穴あきのスリッポンタイプ。
仕様オートクレーブ×、水洗い○
材質エバロン
標準質量(g/片足)約90(婦人M)
足囲3Eタイプ
疲れにくいサンダルが欲しいそんな声から生まれた、足にやさしい、快適サンダル。
疲れないための工夫が随所に組み込まれています。
ナースのお仕事はとてもハード。現場の声を基に働く女性に優しいサンダルを開発しました。
色ブラック
材質甲材:ソフト合成皮革 裏材:ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 中敷:ポリエステル 底材:ウレタン・TPR
標準質量(g/片足)250
足幅3E
ヒール(cm)約4.5
制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!
色ホワイト
仕様帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソール
材質(アッパー)合成皮革/ダブルメッシュ
材質(ソール)EVA/合成ゴム
足幅4E
色番10
RoHS指令(10物質対応)対応
中敷制電インソール3D(ヒールカップ付)
ヒール(mm)35
材質(アッパー)EVA soft Form(銀イオン仕様)
材質(ソール)EVA soft Form(銀イオン仕様)
標準質量(g/片足)約110(23.5cm)
足幅4E相当
ヒール(cm)約3
人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能。(JIS T8103 一般静電作業靴に準拠した静電性能を持っています。)。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音なりがしにくくなりました。履き口を広めに設計しているので手を使わずに脱ぎ履きができ、汚れや感染の予防になります。つま先にメッシュを使用していないので、薬品や血液の付着からつま先を守る設計です。甲被のサイドに通気性の良いメッシュを使用。靴底にも通気孔がついて靴内のムレを緩和させます。軽量でクッション性に優れたエアクッションソール&インソールで長時間の勤務でも疲労を軽減できます。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを中敷に施しました。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。落下物からつま先を守る性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
シンプルで合わせやすいワンベルトシューズ
リゲッタから軽くて可愛いシューズが登場。ワンベルトだから脱ぎ履きが簡単。靴下やタイツとも相性バツグンなので、履くだけでお洒落の幅がグッと広がります。
材質(アッパー)合成皮革
材質(底部)合成底(ポリウレタン)
ヒール(cm)2.5
ストーム(cm)1
2WAYサボタイプなので脱ぎ履きがラクラク。セットで付いている4色ベルトを自由に「Choice!」簡単にベルトを交換できます。
用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士
色ホワイト
材質中敷:EVA(表面布:ポリエステル)
材質(アッパー)EVA
材質(ソール)EVA
標準質量(g/片足)220(Lサイズの場合)
足幅4E
ヒール(mm)35
分厚い高反発ソールを使用、跳ねる様に歩けます。本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。靴底に通気孔は開いておりません。
用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士
色ホワイト
材質アッパー : 合成皮革/ダブルメッシュ 中敷き : 静電インソール3D ソール : EVA/合成ゴム
標準質量(g/片足)195g(23.5cmの場合)
足幅4E
ヒール(mm)35
1
2
3
4
次へ
『ユニフォーム・シューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニフォーム
- シューズ
シューズ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。