シューズとは、病院などの医療現場で使用される履物のことです。ドクター用のスリッパ、ナースサンダルをはじめ、さまざまなタイプのシューズがあります。ナースサンダルは足入れがしやすく、軽やかに歩ける、人気の定番シューズです。中には猫やうさぎのキャラクターが付いたタイプもあります。ギプスシューズは、歩行時の汚れを防ぐ、専用のオールシーズンタイプ。 消臭繊維のMOFFを中底を使用しているメンズ用の消臭サンダルや、医療や介護の現場で使用するシューカバーなど目的に応じた商品が選択可能です。
かかとにクッション材を使用した使い捨てスリッパです。
甲部分もパイル地なので足にもやさしく、前開きなのでムレにくくなっています。
1足ずつ個包装になっており、衛生面にも配慮しております。
用途入院時の屋内履き、事務所内など
材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVA
色ホワイト
サイズフリー
幅(cm)約10.5
全長(cm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ナースシューズとしても活躍 オフィスや清潔フロアで使い安くはき易い。
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底
足幅E~EE
RoHS指令(10物質対応)対応
良質ベーシックな性能を突き詰めました。縫製が丁寧だから長持ち・足がスッキリキレイに見えるフォルム・疲れにくいやわらかスポンジインソール
用途働く女性のオフィースサンダル及びナースサンダルとして
材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底
標準質量(g/片足)160
足幅2E
ヒール(cm)約4.0
ムレ対策のメッシュ素材を採用。脱ぎ履きしやすいゴム付。
材質アッパー=PVC、中敷=PVC、ソール=EVA・ゴム
標準質量(g/片足)約155(M)
足幅2Eタイプ
靴タイプサンダル
超軽量、ソフトな材質でクッション性に優れた履き心地抜群のサンダル。
耐摩耗性・防滑性・耐薬品性に優れ、手軽に水洗いできます。
抗菌防臭機能付。
材質エバロン
標準質量(g/片足)130(紳士Mサイズ)
材質表/綿パイル、底/EVA(酢酸ビニル)エンボス加工、クッション/ウレタン
全長26.5cm
サイズ(cm)26.5
色ホワイト
仕様静電性
材質甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ、底:EVA+合成ゴム
サイズウイズ・EEE
質量(g)160±10(23cm・片足)
色番001
医療の仕事を、足元からサポート。
機器の不具合や不快感の原因となる制電気は、帯電防止素材のシューズでしっかり対策!
インソールの土踏まず部分がしっかりフィットすることで、履き心地が格段に向上。
疲れも軽減します。
インソール帯電防止シート
フィット感を調整できる面ファスナー
足が疲れにくい軽量ソール
人口皮革製で水洗いが可能
トゥアップでつまづきにくい安心設計
ムレを防ぐメッシュ素材
色白
タイプ男女兼用
材質(アッパー)ポリプロピレン・メッシュ
材質(ソール)アウターソール:合成ゴム、ミッドソール/インソール:EVA
標準質量(g/片足)170(23.5cm)
片足重量約140g(24.0cm)と軽量設計で疲れを感じさせないシューズです。かかとを踏んで履けるので脱ぎ履きが楽にできます。メッシュ素材を使用していますので通気性が良く快適です。足の負担を軽減するカップインソールは取り外しができますので手軽に手洗いができ。いつでも清潔さを保つことができます。
材質(底部)合成底
厚さ(cm)ソール:2
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒール(cm)2.5
キュートなリボン付きサンダル。
バックストラップには絞めつけ感を緩和するため、一部ゴムを使用しています。
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)EVA・ゴム
標準質量(g/片足)154(Mサイズ)
足幅3Eタイプ
材質(インソール)PVC
靴タイプサンダル
介護者の足を護るサンダル。濡れた面を捉える形状の特殊ソールですべりにくい。すべりにくい作業用サンダル。水回りの作業をサポート(浴室・シャワールーム・プールサイド・ベランダ他)。サンダルの側面・ソールにあけた穴により、内部に水が溜まることもありません。ほどよい硬さに調整した材質でペダルの上げ下げなど、足元で行う作業に伴う痛みを軽減させます。脱ぎ履きしやすいサンダルタイプです。
材質EVA樹脂
色ホワイト
質量(g)M:209、L:298
靴タイプサンダル
仕様つま先ラウンド
材質アッパー:人工皮革製+合成繊維製 アウターソール:合成底
色ホワイト
タイプベルトタイプ
足幅3E相当
性別男女兼用
発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。
材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)
材質(底部)EVA
ヒール(cm)3.5
足囲4E
原料に光触媒式特殊抗菌素材を配合。日本人の平均的な足型を元に、立体的にデザインされたミッドソールが優れたフィット感と運動性を確保。長時間の作業にも足が疲れにくいフラットスタイル。50℃までの洗浄・乾燥が可能。
材質EVA
標準質量(g/片足)約98(23cm)
ベルト動かしてサンダルとしても履ける2WAY仕様。
靴底の踵と外側には滑りにくい耐久性のある素材を使用。
材質(ソール)EVA/合成ゴム
足幅3E
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能抗菌防臭インソール
甲皮合成皮革
中敷カップインソール
ヒール(mm)35
制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!
色ホワイト
仕様帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソール
材質(アッパー)合成皮革/ダブルメッシュ
材質(ソール)EVA/合成ゴム
足幅4E
色番10
RoHS指令(10物質対応)対応
中敷制電インソール3D(ヒールカップ付)
ヒール(mm)35
超軽量!屈曲性抜群でかかとが踏めるメディカルシューズ。
色ホワイト
機能静電・超軽量
素材合成皮革+ナイロンメッシュ
色番001
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
お求めやすい価格のPVC製スリッパ。医療現場向けの清潔感のあるホワイトカラー。
色ホワイト
仕様オートクレーブ×、水洗い○
材質ポリ塩化ビニール
標準質量(g/片足)160(M)
片足110gの超軽量で長時間はいても疲れにくいです。
編みこみのデザインがおしゃれで足にしっかりフィットします。
アッパーの裏はフェルト生地を使用しているので、足触りも柔らかです。
材質(アッパー)PU
材質(ソール)EVA
標準質量(g/片足)110(Mサイズ)
足幅2E
材質(インソール)PVC
ヒール(mm)25
アッパー材を「PU(ポリウレタン)」にしたので焼却時に不完全燃焼してもダイオキシンが発生しません。
両足で約80g軽量になりましたので長時間の立ち仕事で効果を発揮します。
中敷の滑り止め意匠がなくなりましたので窪みにホコリが溜まる事も無く、清潔にお使いいただけます。
材質(ソール)スポンジ/ゴムリフト
足幅3E
ヒール(mm)40
滑りにくいソールを採用したメディカルシューズ。
色ホワイト
機能静電・耐滑
素材合成皮革+ナイロンメッシュ
色番001
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
シリーズ累計販売数50万足突破!ド定番のナースシューズといえばコレ!本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。
用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士
材質アッパー : PVC/メッシュ 中敷き : BK布+EVA ソール : EVA(エアバック内蔵)/合成ゴム
標準質量(g/片足)215g(23.5cmの場合)
足幅3E
ヒール(mm)35
良質ベーシックな性能を突き詰めました。縫製が丁寧だから長持ち・足がスッキリキレイに見えるフォルム・疲れにくいやわらかスポンジインソール
用途働く女性のオフィースサンダル及びナースサンダルとして
材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底
標準質量(g/片足)160
足幅2E
ヒール(cm)約4.0
バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。★履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。★定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。
材質アッパー・中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール/EVA・ゴム
色ホワイト
靴タイプサンダル
オートクレーブが可能です(135℃・20分まで)。濡れた床でも水が浸入しにくい特殊形状の通気孔が空気を通し、蒸れにくいです。光触媒式特殊抗菌素材を配合し、抗菌・消臭効果が持続します。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
色ホワイト
片足重量約180g(24.0cm)と軽量設計で疲れを感じさせないシューズです。メッシュ素材を使用していますので通気性が良く快適です。空気のクッションが歩行時の足への衝撃を吸収してくれるエアーソールを採用しています。中敷きは取り外しができますので手軽に手洗いができ、いつでも清潔さを保つことができます。ふわふわの柔らか素材で、足が疲れにくいです。
用途軽作業他
色ホワイト
高さ(cm)プラットフォーム:2
材質(底部)合成底
ヒール(cm)5
室内や室外など多目的に活用でき、屈曲試験10万回にも耐える丈夫なサンダル。耐摩耗性・防滑性に優れています。水洗いが可能(オートクレーブ不可)。
仕様オートクレーブ×、水洗い○
材質EVAスポンジ、合成ゴム
標準質量(g/片足)約120(M)
足囲4Eタイプ
超軽量でクッション性・屈曲性に優れたサンダル。耐摩耗性・耐薬品性・耐滑性などに優れ、手軽に水洗いが可能(オートクレーブ不可)。穴あきのスリッポンタイプ。
仕様オートクレーブ×、水洗い○
材質エバロン
標準質量(g/片足)約90(婦人M)
足囲3Eタイプ
軽量で滑りにくく、疲れにくい履き心地です。サイドの穴で通気性を確保しています。
材質発泡材(EVARON)
機能抗菌・消臭加工、水洗い可
靴タイプサンダル
定番のクロスサンダルに蝶をあしらいエレガントな装いに!
中底には消臭繊維の「MOFF」を使い、足の不快なニオイを消臭してくれます。
そして衝撃吸収低反発、アーチケアクッションでソフトでサラリとした履き心地を足元からサポートします。
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)EVA
標準質量(g/片足)175(Mサイズ)
足幅3E
材質(インソール)PVC
ヒール(mm)35
材質(アッパー)EVA soft Form(銀イオン仕様)
材質(ソール)EVA soft Form(銀イオン仕様)
標準質量(g/片足)約110(23.5cm)
足幅4E相当
ヒール(cm)約3
ナースシューズ史上初めての全方位通気!風を感じるほどの通気性を体感してください !足のむくむ夕方にはインソールを外して中底のメッシュだけでも履けますので通気性は更にアップ!足にピッタリフィットしているのにムレにくい。もの凄いクッション性とやわらかさで毎日を快適にサポートします。
用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士
色ホワイト
材質アッパー : 合成皮革/EVAメッシュ/ネオプレーン 中敷き : EVA ソール : EVA通気ソール
標準質量(g/片足)155g(23.5cmの場合)
足幅3E
ヒール(mm)38
1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。サイドのパンチで換気してムレ対策。帯電防止機能もある超軽量クロッグサンダル。
用途男女兼用
材質EVA
標準質量(g/片足)110(23.0~24.0)
機能帯電防止機能
足幅3E相当
ヒール(cm)約3.0
超軽量でクッション性・屈曲性に優れたサンダル。耐摩耗性・耐薬品性・耐滑性などに優れ、手軽に水洗いが可能(オートクレーブ不可)。穴あきのスリッポンタイプ。
仕様オートクレーブ×、水洗い○
材質エバロン
標準質量(g/片足)約90(婦人M)
足囲3Eタイプ
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『ユニフォーム・シューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニフォーム
- シューズ
シューズ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。